Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS FBVS-3C 2 kuleventil, 2 tommers innløp, 600 psi | CB3XLQ 0547115

WATTS FBVS-3C 2 kuleventil, 2 tommers innløp, 600 psi

På lager
Vare: CB3XLQ Modell: FBVS-3C 2Kryss Ref: 0547115
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
794NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
ActuatorNei
montertNei
KulematerialeForkrommet messing
KroppsfinishMessing
Body MaterialMessing
KontrolltypeHåndtak
InntakstilkoblingSocket
Innløpsstørrelse2"
InnløpstypeSocket
BlyPresentere
Maks. Temp.400 grader F
Mfr. SerieFBV-3C
Min. Temp.-40 grader F
UttakstilkoblingSocket
Størrelse på uttak2"
UtløpstypeSocket
PorttypeFull
SetematerialeJomfru PTFE
AksematerialeMessing
Stammen TypeBunnbelastet utblåsningssikker
Ventildesign2-Piece
VaskematerialeJomfru PTFE
WOG (PSI)600 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71

Produktdetaljer:

Kuleventil, 2 tommers inntak, 600 psi

Produktvarianter

ProduktModellMin. Temp.KulematerialeBody MaterialUttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypeAksematerialeKontrolltypePris
WATTS FBVS-3C 3 kuleventil, 3 tommers innløp, 400 Psi | BY4AAQ 0547117 FBVS-3C 3-40 grader FMessingMessingSocket3"SocketMessingTeehåndtak3 253 NOK
WATTS FBVS-3C 3/4 kuleventil, 3/4 tommers innløp, 600 Psi | BY6QZK 0547111 FBVS-3C 3/4-40 grader FForkrommet messingMessing-3 / 4 "SocketMessingHåndtak146NOK
WATTS FBVS-3C 1/2 kuleventil, 1/2 tomme innløp, 600 Psi | BY6QZW 0547110 FBVS-3C 1/2-40 grader FForkrommet messingMessingSocket1 / 2 "SocketMessingHåndtak105NOK
WATTS FBVS-3C 1 1/4 kuleventil, 1 1/4 tommers innløp, 600 Psi | BY7CTR 0547113 FBVS-3C 1 1/4-40 grader FForkrommet messingMessing-1-1 / 4 "SocketMessingHåndtak379NOK
WATTS FBV-3C 4 kuleventil, 4 tommers innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 400 Psi | BY7JYP 0546845 FBV-3C 4-40 grader FMessingMessing-4"Gjenget hunnMessingHåndtak7 277 NOK
RFQ
WATTS FBVS-3C 2 1/2 kuleventil, 2 1/2 tommers innløp, 600 Psi | BY7JYQ 0547116 FBVS-3C 2 1/2-40 grader FForkrommet messingMessing-2-1 / 2 "SocketMessingHåndtak2 361 NOK
WATTS FBV-3C-TH 1 kuleventil, 1 tomme innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BY7LLH 0621002 FBV-3C-TH 1-40 grader FMessingMessing-1"Gjenget hunnMessingHåndtak420NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS FBVS-3C 2 kuleventil, 2 tommers innløp, 600 psi
794NOK / enhet