WATTS FBV-3C 4 kuleventil, 4 tommers innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 400 Psi | BY7JYP 0546845

WATTS FBV-3C 4 kuleventil, 4 tommers innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 400 psi

Vare: BY7JYP Modell: FBV-3C 4Kryss Ref: 0546845
7 277 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
ActuatorNei
montertNei
KulematerialeMessing
KroppsfinishMessing
Body MaterialMessing
KontrolltypeHåndtak
Innløpsstørrelse4"
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
Maks. Temp.400 grader F
Mfr. SerieFBV-3C
Min. Temp.-40 grader F
Størrelse på uttak4"
UtløpstypeGjenget hunn
PorttypeFull
SetematerialeJomfru PTFE
AksematerialeMessing
Stammen TypeBunnbelastet utblåsningssikker
Ventildesign2-Piece
VaskematerialeJomfru PTFE
WOG (PSI)400 psi

Produktdetaljer:

Kuleventil, 4 tommers innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 400 psi

Produktvarianter

ProduktModellMin. Temp.KulematerialeBody MaterialUttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypeAksematerialeKontrolltypePris
WATTS FBVS-3C 3 kuleventil, 3 tommers innløp, 400 Psi | BY4AAQ 0547117 FBVS-3C 3-40 grader FMessingMessingSocket3"SocketMessingTeehåndtak3 253 NOK
WATTS FBVS-3C 3/4 kuleventil, 3/4 tommers innløp, 600 Psi | BY6QZK 0547111 FBVS-3C 3/4-40 grader FForkrommet messingMessing-3 / 4 "SocketMessingHåndtak146NOK
WATTS FBVS-3C 1/2 kuleventil, 1/2 tomme innløp, 600 Psi | BY6QZW 0547110 FBVS-3C 1/2-40 grader FForkrommet messingMessingSocket1 / 2 "SocketMessingHåndtak105NOK
WATTS FBVS-3C 1 1/4 kuleventil, 1 1/4 tommers innløp, 600 Psi | BY7CTR 0547113 FBVS-3C 1 1/4-40 grader FForkrommet messingMessing-1-1 / 4 "SocketMessingHåndtak379NOK
WATTS FBVS-3C 2 1/2 kuleventil, 2 1/2 tommers innløp, 600 Psi | BY7JYQ 0547116 FBVS-3C 2 1/2-40 grader FForkrommet messingMessing-2-1 / 2 "SocketMessingHåndtak2 361 NOK
WATTS FBV-3C-TH 1 kuleventil, 1 tomme innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BY7LLH 0621002 FBV-3C-TH 1-40 grader FMessingMessing-1"Gjenget hunnMessingHåndtak420NOK
WATTS FBV-3C 1/4 UL-FM kuleventil, 1/4 tomme innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BY8LMG 0547125 FBV-3C 1/4 UL-FM-40 grader FForkrommet messingSmidd messing-1 / 4 "Gjenget hunnMessingHåndtak340NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS FBV-3C 4 kuleventil, 4 tommers innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 400 psi
7 277 NOK / enhet