Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FACOM FM-34.13 Skiftenøkkel Satin 13mm x 4-23 / 32 In | AC6YUG 36T935

FACOM FM-34.13 åpen skiftenøkkel sateng 13 mm x 4-23/32 tommer

På lager
Vare: AC6YUG Modell: FM-34.13Kryssref: 36T935
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
239NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelnøkkel
FinishSatin
Hodevinkel15 og 75 grader
Hodestørrelse13mm
MaterialeStål
Total lengde4-23 / 32 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8204110030
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
FACOM FM-34.11 Skiftenøkkel Satin 11mm x 3-15 / 16 In | AC6YUE 36T933 FM-34.113 15 / 16 "11195NOK
FACOM FM-34.12 Skiftenøkkel Satin 12mm x 3-15 / 16 In | AC6YUF 36T934 FM-34.123 15 / 16 "12 "237NOK
FACOM FM-34.14 Skiftenøkkel Satin 14mm x 4-23 / 32 In | AC6YUH 36T936 FM-34.144-23 / 32 "14mm256NOK
FACOM FM-34.15 Skiftenøkkel Satin 15mm x 5-33 / 64 In | AC6YUJ 36T937 FM-34.155 33 / 64 "15mm273NOK
FACOM FM-34.16 Skiftenøkkel Satin 16mm x 5-33 / 64 In | AC6YUK 36T938 FM-34.165 33 / 64 "16mm259NOK
FACOM FM-34.17 Skiftenøkkel Satin 17mm x 5-33 / 64 In | AC6YUL 36T939 FM-34.175 33 / 64 "17mm272NOK
FACOM FM-34.3.2 åpen skiftenøkkel sateng 3.2 mm x 2-3/4 tommer | AC6YUM 36T940 FM-34.3.22.75 "3.2mm129NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FACOM FM-34.13 åpen skiftenøkkel sateng 13 mm x 4-23/32 tommer
239NOK / enhet