Momentnøkler til mikrometer

filtre

JONARD -

Mikrometernøkkel med fast hode

StilModellKjørestørrelsePris (eks. mva)
ATWAF-12201 / 2 "730NOK
BTWAF-916209 / 16 "671NOK
CTWAF-916309 / 16 "691NOK
StilModellTotal lengdePrimær skalaRotasjonPris (eks. mva)
A8105897.875 "150 tommerCW / CCW3 475NOK
A81005810.437 "300 tommerCW3 636NOK
A81005514.187 "750 tommerCW3 865NOK
A81040217.625 "1200 tommerCW / CCW3 972NOK
StilModellTotal lengdePrimær skalaRotasjonPris (eks. mva)
A8104017 1 / 16 "150 tommerCW / CCW3 162NOK
A8104007 5 / 16 "50 tommerCW3 007NOK
WRIGHT TOOL -

Micro justerbare momentnøkler

StilModellPris (eks. mva)
A24773 144NOK
A34473 241NOK
A34773 241NOK
A44763 630NOK
A44773 568NOK
A44783 986NOK
A44793 671NOK
A644812 957NOK
A34783 241NOK
A34793 446NOK
B844724 808NOK
A844821 642NOK
A844979 069NOK
StilModellKjørestørrelseMålingstypeTotal lengdePrimære skalaøkningerPrimær skalaPris (eks. mva)
AJ6014C-TT1 / 2 "Fotpund / Newton-meter28.125 "1 fot.lb.50 til 250 ft.-lb.4 318NOK
AJ6006NMC-TT3 / 8 "Fotpund15.5 "0.5 Nm16 til 80 Nm4 017NOK
VESTIL -

Momentnøkler i TW-serien

StilModellKjørestørrelseLengdeMomentområdePris (eks. mva)
ATW-121 / 2 "18.25 "10 til 150 fot-lbs.857NOK
BTW-383 / 8 "14.25 "10 til 80 fot-lbs.843NOK
JONARD -

Momentnøkkel 7/16 tommer 180 grader.

ModellSakPris (eks. mva)
TWAFST-71630AG4UZM769NOK
ENERPAC -

Pumpe, luft, momentnøkkel, liten

ModellSakPris (eks. mva)
LA2504TX-QRCM9KFQ111 870 NOK
STURTEVANT RICHMONT -

Forhåndsinnstillte momentnøkkel 22-7 / 8in

ModellSakPris (eks. mva)
810059AH7MBB4 324 NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Momentnøkkel 3/8 Drive 750 In.-lbs.

ModellSakPris (eks. mva)
SKT0055AA4JZG476NOK
Cementex USA -

Momentnøkkel, 3/8-tommers firkantdrev, 5.1 til 23.2 Nm

ModellSakPris (eks. mva)
523TW38NMCJ3XCG7 096 NOK
Se detaljer
Cementex USA -

Momentnøkkel, 1/4 tommers størrelse, med ikke skrallehode

ModellSakPris (eks. mva)
30150TW14I-NRCJ3XAA7 336 NOK
Se detaljer
Cementex USA -

Momentnøkkel, 1/4 tomme firkantet stasjon, 10 til 50 in.-lbs.

ModellSakPris (eks. mva)
1050TW14ICJ3WYP10 658 NOK
Se detaljer
Cementex USA -

Momentnøkkel, 5/16 tommers sekskantdrev, 10 til 80 ft. lbs.

ModellSakPris (eks. mva)
1080HTW516FCJ3WYT13 430 NOK
Se detaljer
Cementex USA -

Momentnøkkel, 3/8 tomme firkantet stasjon

ModellSakPris (eks. mva)
PSTW380I-NRCJ4HDY8 762 NOK
Se detaljer
FERVI -

Momentnøkkel, 1/2 - 3/8 tommers diameter

ModellSakPris (eks. mva)
0137CF3RBM768NOK
Se detaljer
Cementex USA -

Momentnøkkel, 9/16 tommers hode med åpen ende

ModellSakPris (eks. mva)
PSTW916OE-FCJ4HEA7 645 NOK
Se detaljer
Cementex USA -

Momentnøkkel, 1/4-tommers firkantdrev, 1 til 6 Nm

ModellSakPris (eks. mva)
16TW14NCJ3WZF10 572 NOK
Se detaljer
Cementex USA -

Momentnøkkel, 3/8 tommers størrelse, med ikke skrallehode

ModellSakPris (eks. mva)
30150TW38I-NRCJ3XAL7 119 NOK
Se detaljer
WESTWARD -

Mikrometer momentnøkkel, 1/4 tommers drivstørrelse, 2.3 til 23 Nm dreiemomentområde, stål

ModellSakPris (eks. mva)
4DA94CH3PWB1 748 NOK
Se detaljer
Cementex USA -

Momentnøkkel, 1/4 tomme firkantet stasjon

ModellSakPris (eks. mva)
PSTW140I-NRCJ4HDW8 762 NOK
Se detaljer
12

Momentnøkler til mikrometer

Mikrometer momentnøkler brukes til å kontrollere og bruke et spesifikt dreiemoment på en bolt eller en mutter ved å vri på håndtaket på skiftenøkkelen. Raptor Supplies tilbyr en rekke mikrometer momentnøkler fra merker som CHHanson, Cable Prep, CDI Torque Products, Jonard, Proto, SK Professional Tools og Vestil. Disse skiftenøklene har en girmekanisme på hodet som gjør at skiftenøkkelen kan rotere fritt i alle retninger uten å måtte fjerne skiftenøkkelhodet fra festen og plassere skiftenøkkelen.Proto Momentnøkler til mikrometer er kalibrert til +/- 4% med urviseren og +/- 6% mot urviseren i full skala mellom 20 og 100%. Denne kalibreringen oppnås ved å legge hver skiftenøkkel mekanisk i vannrett stilling. De er produsert for å oppfylle / overgå presisjonsapplikasjoner, som luftfart og militær. CDI mikrometer momentnøkler er i stand til å motstå påkjenningene av profesjonell bruk. De er utstyrt med håndtak som er lett riflete og gir et tøft, sklisikkert grep og en positiv lås med en fjærbelastet nedtrekkbar låsering. Hurtigutløserknappene på disse skiftenøklene muliggjør god oppbevaring av stikkontakter og enkel fjerning av stikkontakter. Velg blant et stort utvalg av disse mikrometer momentnøkler som er tilgjengelige i 3/8 til 1 tommers stasjonsstørrelser, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?