Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STURTEVANT RICHMONT 810400 Forhåndsinnstilt momentnøkkel 7-5/16 tommer | AH7MBC 36WD69

STURTEVANT RICHMONT 810400 Forhåndsinnstilt momentnøkkel 7-5/16 tommer

På lager
Vare: AH7MBC Modell: 810400Kryssreferanse: 36WD69
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
3 007 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForhåndsinnstilt momentnøkkel for mikrometer
Nøyaktighet+/- 4% CW
KalibreringssertifikatNei
Kjørestørrelse1 / 4 "
Handleergonomisk
hode~~POS=TRUNCFikset
MaterialeStål
MålingstypeTommer-pund
Min. Arc Swing17 Degrees
Min. Antall sykluser5000
Antall tannhjul24
Total lengde7 5 / 16 "
Primære skalaøkningerForhåndsinnstilt
Primær skala50 tommer
RatchetingJa
RotasjonCW
StilleHåndbok
Tether i standIkke tether i stand
Visuelle / hørbare indikatorerHørbart klikk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3856
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)5.72
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePrimær skalaRotasjonPris
STURTEVANT RICHMONT 810401 Forhåndsinnstilt momentnøkkel 7-1/16 tommer | AH7MBD 36WD70 8104017 1 / 16 "150 tommerCW / CCW3 162 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 810400 Forhåndsinnstilt momentnøkkel 7-5/16 tommer
3 007 NOK / enhet