Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J6006NMC-TT Momentnøkkel for festeanordning 3/8 drev 16 - 80 Nm | AF8AHE 24AJ63

PROTO J6006NMC-TT Tether Momentnøkkel 3/8 Drive 16 - 80 Nm

På lager
Vare: AF8AHE Modell: J6006NMC-TTKryssreferanse: 24AJ63
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
4 017 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTether Ready Mikrometer Momentnøkkel
Nøyaktighet+/- 3% CW, +/- 6% CCW @ 20 til 100% av full skala
KalibreringssertifikatNei
Kjørestørrelse3 / 8 "
HandleRiflet stål
hode~~POS=TRUNCRatcheting
MaterialeStål
MålingstypeFotpund
Total lengde15.5 "
Primære skalaøkninger0.5 Nm
Primær skala16 til 80 Nm
Ratcheting -vinkel15 Degrees
RotasjonCW / CCW
Sekundære skalaøkninger0.5 fot.lb.
Sekundær skala11.1 til 62.6 ft.-lb.
Tenner24
Tether i standTether klar
Visuelle / hørbare indikatorerKlikk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4625
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)49.02
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8204110060

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseMålingstypeTotal lengdePrimære skalaøkningerPrimær skalaPris
PROTO J6014C-TT Momentnøkkel for fastgjørelse 1/2 drev 50-250 fot Lb | AB7UFX 24AJ65 J6014C-TT1 / 2 "Fotpund / Newton-meter28.125 "1 fot.lb.50 til 250 ft.-lb.4 318 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J6006NMC-TT Tether Momentnøkkel 3/8 Drive 16 - 80 Nm
4 017 NOK / enhet