Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STURTEVANT RICHMONT 810402 Forhåndsinnstilt momentnøkkel 17-5/8in | AH7MBE 36WD71

STURTEVANT RICHMONT 810402 Forhåndsinnstilt momentnøkkel 17-5/8in

På lager
Vare: AH7MBE Modell: 810402Kryssreferanse: 36WD71
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
3 972 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForhåndsinnstilt momentnøkkel for mikrometer
Nøyaktighet+/- 4% CW
KalibreringssertifikatNei
Kjørestørrelse3 / 8 "
Handleergonomisk
hode~~POS=TRUNCFikset
MaterialeStål
MålingstypeTommer-pund
Min. Arc Swing14 Degrees
Min. Antall sykluser5000
Antall tannhjul30
Total lengde17.625 "
Primære skalaøkningerForhåndsinnstilt
Primær skala1200 tommer
RatchetingJa
RotasjonCW / CCW
StilleHåndbok
Tether i standIkke tether i stand
Visuelle / hørbare indikatorerHørbart klikk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9299
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)48.9
Skipets bredde (cm)5.72
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePrimær skalaRotasjonPris
STURTEVANT RICHMONT 810055 Forhåndsinnstilt momentnøkkel 14-3/16 tommer | AH7MAZ 36WD66 81005514.187 "750 tommerCW3 865 NOK
STURTEVANT RICHMONT 810058 Forhåndsinnstilt momentnøkkel 10-7/16 tommer | AH7MBA 36WD67 81005810.437 "300 tommerCW3 636 NOK
STURTEVANT RICHMONT 810589 Forhåndsinnstilt momentnøkkel 7-7/8in | AH7MBF 36WD72 8105897.875 "150 tommerCW / CCW3 475 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 810402 Forhåndsinnstilt momentnøkkel 17-5/8in
3 972 NOK / enhet