Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL TW-12 momentnøkkel med en verdi på 10 til 150 Ft-Lb.s | AG8BFT

VESTIL TW-12 momentnøkkel med en verdi på 10 til 150 Ft-Lb.s

På lager
Vare: AG8BFT Modell: TW-12
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
857NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMikrometer momentnøkkel
Nøyaktighet-/+4 %
FARGESølv
Dybde18.25 "
Kjørestørrelse1 / 2 "
Høyde2"
InkludererSak
Lengde18.25 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Momentområde10 til 150 fot-lbs.
Bredde3"
Størrelse på skiftenøkkel1 / 2 "
Skiftenøkkellengde18 1 / 4 "
SkiftenøkkelstilClicker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)46.36
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8204110060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseLengdeMomentområdePris
VESTIL TW-38 momentnøkkel med en verdi på 10 til 80 Ft-Lb.s | AG8BFU TW-383 / 8 "14.25 "10 til 80 fot-lbs.843NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TW-12 momentnøkkel med en verdi på 10 til 150 Ft-Lb.s
857NOK / enhet