Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL TW-38 momentnøkkel med en verdi på 10 til 80 Ft-Lb.s

På lager
Vare: AG8BFU Modell: TW-38

Få tak i det April 26, Fredag
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
843NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMikrometer momentnøkkel
Nøyaktighet-/+4 %
FARGESølv
Dybde15.5 "
Kjørestørrelse3 / 8 "
Høyde2"
InkludererSak
Lengde14.25 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Momentområde10 til 80 fot-lbs.
Bredde3"
Størrelse på skiftenøkkel3 / 4 "
Skiftenøkkellengde14 1 / 4 "
SkiftenøkkelstilClicker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8204110060
OpprinnelseslandTW

Kompatibelt tilbehør:

  • Vestile BUNG-S Trommestopper: De brukes til montering og fjerning av trommelplugger. De gjør det også lettere å dreie fast og rustne spisser.

Standarder og godkjenninger:

  • UNC

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseLengdeMomentområdePris
VESTIL TW-12 momentnøkkel med en verdi på 10 til 150 Ft-Lb.s | AG8BFT TW-121 / 2 "18.25 "10 til 150 fot-lbs.857NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TW-38 momentnøkkel med en verdi på 10 til 80 Ft-Lb.s
843NOK / enhet