DWYER INSTRUMENTS Mikromanometre

Dwyer Instruments mikromanometre er designet for å måle ekstremt små trykkforskjeller mellom to nivåer i en rørsammenstilling. De har doble skyveputer på frontpanelet for å kontrollere på/av-funksjonene, en automatisk nullfunksjon for rask kalibrering. Disse mikromanometrene har et kraftig aluminiumsdeksel for beskyttelse mot skader under transport og er tilgjengelig i -20 til 20 tommer WC, 0 til 1.00 tommer toalett, 0 til 10 psi, 0 til 10.00 tommer toalett og 0 til 100 psi trykkområder på Raptor Supplies.

filtre

DWYER INSTRUMENTS -

Lufthastighetssett

Dwyer Instruments lufthastighetssett består av et manometer designet for å måle positivt, negativt og differensialtrykk av naturgasser og luft i kjeler og HVAC-utstyr. De kan også brukes til å overvåke lufthastigheten når de brukes med et Dwyer pitotrør og AV-kalkulator. Disse differensialmanometrene i 475-serien har doble trykkputer på frontpanelet for å kontrollere funksjonene PÅ/AV, Auto-null og valg av trykkenhet. De er videre integrert med et robust, men likevel lett aluminiumsdeksel for beskyttelse mot utilsiktede fall og slag og en stor, lettlest LCD-skjerm for forbedret overvåking under dårlige eller sterke lysforhold. Velg fra et bredt utvalg av disse lufthastighetssettene, tilgjengelig i 5 og 10 psi trykkklassifiseringsalternativer på Raptor Supplies.

StilModellSakMaks. PressPris (eks. mva)
A475-0-FM-AVAir Velocity Kit5 psig9 368NOK
A475-0T-FM-AVAir Velocity Kit Teleskopisk5 psig12 719NOK
A475-2-FM-AVHåndholdt digitalt manometer10 psig8 325NOK
A475-1-FM-AVHåndholdt Digital Manometer Kit10 psig9 498NOK
StilModellMaks. PressoppløsningPris (eks. mva)
A475-1-FM10 psig0.01" wc7 407NOK
A475-2-FM10 psig0.01" wc3 784NOK
A475-3-FM30 psig0.1" wc3 892NOK
StilModellTilkoblingstypeMaks. PressPris (eks. mva)
A477AV-000Barbed5 psig5 829NOK
A477AV-2Barbed10 psig3 786NOK
A477AV-4Barbed30 psig3 786NOK
A477AV-0Barbed5 psig5 455NOK
A477AV-00Barbed5 psig5 187NOK
A477AV-1Barbed10 psig5 569NOK
A477AV-3Barbed30 psig3 797NOK
A477AV-5Barbed60 psig3 797NOK
A477AV-6Barbed60 psig3 817NOK
A477AV-7Komprimering150 psig3 831NOK
A477AV-8Komprimering200 psig3 786NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Digitalt manometer, -20 til 20 tommer WC

ModellSakPris (eks. mva)
476A-0AB2GZV3 909 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?