Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS 475-1-FM håndholdt manometer, 0 til 20 tommers WC | AB4EGB 1XFW2

DWYER INSTRUMENTS 475-1-FM håndholdt manometer, 0 til 20 tommers WC

På lager
Vare: AB4EGB Modell: 475-1-FMKryssreferanse: 1XFW2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
7 321 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndholdt digitalt manometer
Nøyaktighet-/+ 0.5 % full skala
Batteritype9V alkalisk batteri
Vis sifre4 sifre
SkjermtypeLCD
Maks. Press10 psig
Driftsområde0 til 20" wc
Driftstemp. Område0 grader. til 140 grader. F
oppløsning0.01" wc
Lagringstemperatur Område-4 grader. til 176 grader. F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3285
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dwyer 475-1-FM håndholdt manometer er egnet for luft- og gassdifferansetrykkmåling i kjeler, forbrenningsutstyr og drift av HVAC-systemer. Den måler positivt, negativt eller differensialtrykk av luft og naturgasser.

Egenskaper:

  • Dwyer-manometer, 475-1-FM, kommer i en robust aluminiumskoffert for sikker transport, som tåler hardt industriell misbruk og slitestyrke.
  • Den har en stor LCD for enkel lesing og enkel betjening.
  • Dette manometeret fra Dwyer kommer med enkle doble skyveputer for enkel av/på-funksjon.
  • Den tilbyr valg av trykkenhet for enkel trykkmåling og automatisk nullstilling for å minimere systemets kompleksitet.
  • Denne håndholdte modellen tåler et maksimalt trykk på 10 psi.
  • Den kan brukes i farlige miljøer i klasse I, Div I, gruppe A, B, C, D og T4.
  • Denne 9V alkaliske batteridrevne enheten har en nøyaktighet på +/- 0.5 % av full skala fra 0 til 140 grader Fahrenheit for måling av negative, positive eller differansetrykk.

Standarder og godkjenninger:

  • CE
  • FM

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilken væske brukes i et manometer?

A. De vanligste væskene er alkohol, vann og kvikksølv.

Sp. Hvorfor brukes alkohol i et manometer?

A. På grunn av den lave tettheten tillater alkohol en lengre kolonne enn andre væsker i manometre. Det gir også det skråstilte røret en skikkelig menisk.

Q. Hvilket trykk måler et manometer?

A. Manometre brukes til å måle trykk som er definert som kraften produsert av en gass eller væske per overflateenhet på grunn av tyngdekraftens innvirkning på vekten av den gassen eller væsken.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressoppløsningPris
DWYER INSTRUMENTS 475-2-FM håndholdt manometer, 0 til 40 tommers WC | AB4EGC 1XFW3 475-2-FM10 psig0.01" wc3 903 NOK
DWYER INSTRUMENTS 475-3-FM håndholdt manometer, digitalt, passer til 1/8 eller 3/16 tommers ID-rør | AB4EGD 1XFW4 475-3-FM30 psig0.1" wc4 234 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 475-1-FM håndholdt manometer, 0 til 20 tommers WC
7 321 NOK / enhet