Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS 475-3-FM håndholdt manometer, digitalt, passer til 1/8 eller 3/16 tommers ID-rør | AB4EGD 1XFW4

DWYER INSTRUMENTS 475-3-FM håndholdt manometer, digitalt, passer til 1/8 eller 3/16 tommers ID-slange

På lager
Vare: AB4EGD Modell: 475-3-FMKryssreferanse: 1XFW4
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
3 892 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndholdt digitalt manometer
Nøyaktighet-/+ 0.5 % full skala
Batteritype9V alkalisk batteri
Vis sifre4 sifre
SkjermtypeLCD
Maks. Press30 psig
Driftsområde0 til 200" wc
Driftstemp. Område0 grader. til 140 grader. F
oppløsning0.1" wc
Lagringstemperatur Område-4 grader. til 176 grader. F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.333
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dwyer Instruments 475-3-FM egnet for luft- og gassdifferansetrykkmåling i kjeler, forbrenningsutstyr og drift av HVAC-systemer
    • Måler positivt, negativt eller differensialtrykk av luft og naturgasser i trykk fra 0 til 200 tommer WC
    • Robust aluminiumsdeksel for å sikre sikker transport, tåler hardt industriell misbruk og slitestyrke
    • Har stor LCD-skjerm for enkel lesing og enkel betjening
    • Enkle doble skyveputer for enkel på/av, valg av trykkenhet for enkel trykkmåling og automatisk nullstilling for å minimere systemets kompleksitet
    • Tåler maksimalt trykk på 30 psig
    • FM-godkjent og CE-merket for å være egensikker under farlige forhold

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressoppløsningPris
DWYER INSTRUMENTS 475-1-FM håndholdt manometer, 0 til 20 tommers WC | AB4EGB 1XFW2 475-1-FM10 psig0.01" wc7 407 NOK
DWYER INSTRUMENTS 475-2-FM håndholdt manometer, 0 til 40 tommers WC | AB4EGC 1XFW3 475-2-FM10 psig0.01" wc3 784 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 475-3-FM håndholdt manometer, digitalt, passer til 1/8 eller 3/16 tommers ID-slange
3 892 NOK / enhet