Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS 476A-0 digitalt manometer, -20 til 20 tommers WC | AB2GZV 1LZN6

DWYER INSTRUMENTS 476A -0 Digital Manometer, -20 til 20 tommers WC

På lager
Vare: AB2GZV Modell: 476A-0Kryssreferanse: 1LZN6
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
3 909 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndholdt digitalt manometer
Nøyaktighet-/+ 1.5 % full skala @ 72 grader. F
Batteritype9V alkalisk batteri
TilkoblingstypeBarbed
Vis sifre4 sifre
SkjermtypeLCD
passer3/16" eller 1/4" ID-slange
For bruk medPasser til 3/16 eller 1/4 "ID-rør
Maks. Press5 psig
Driftsområde-20 til 20" wc
Driftstemp. Område0 grader. til 140 grader. F
oppløsning0.02" wc

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.306
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 476A -0 Digital Manometer, -20 til 20 tommers WC
3 909 NOK / enhet