TORK Belysning Fotokontroll

Lysresponsive brytere som brukes sammen med tradisjonelle lysløsninger for automatisk å slå lysene PÅ i skumringen og AV ved daggry. Har et regntett polypropylen / akrylhus. Tilgjengelig i 105 til 130, 120, 208 til 240, 208 til 277 og 480VAC alternativer

filtre

TORK -

Fotokontroller

Tork fotokontroller er designet for å automatisk bytte lyssystemer på gater, motorveier, store industriområder og parkeringsplasser. Disse elektroniske fotokontrollene har lettvekts UV-stabilisert polypropylen/polykarbonat-konstruksjon utstyrt med et kraftig kabinett og snap-action releer for å redusere svitsjesprett. De har en dreielåsmonteringsdesign for sikker og problemfri installasjon og er tilgjengelig i SPST- og DPST-kontakter på Raptor Supplies.

StilModellSpenningFARGEKontakt skjemaBreddeDybdeHousing MaterialLengdeMaks. EffektPris (eks. mva)
A5403A105 til 130 VACBeige/gråDPST5.25 "4.625 "Emalje/polypropylen/akryl8 15 / 16 "36005 693NOK
B5237-UL105 til 130 VACBlåSPST3.187 "2"polykarbonat3.187 "1000440NOK
C5404A208 til 240Beige / blåDPST5.25 "4.625 "Emalje/polypropylen/akryl8 15 / 16 "36003 961NOK
TORK -

Fotokontroll, flush / boks montering

StilModellDybdeLengdeMaks. EffektSpenningBreddePris (eks. mva)
A30001.5 "2"2000120 VAC1"243NOK
A30021.5 "2"3470 til 4620208 til 277 VAC1"291NOK
B30101.625 "4.5 "2000120 VAC2.75 "266NOK
StilModellMaks. EffektSpenningPris (eks. mva)
A20002000120 VAC353NOK
A2000-23470 til 4620208 til 277 VAC411NOK
TORK -

Fotokontroll, 180 graders svivel, 1/2 "rørmontering

StilModellFARGEDybdeLengdeMaks. EffektSpenningBreddePris (eks. mva)
A2001Grå1.625 "4.5 "2000120 VAC1.625293NOK
A2002Grå1.625 "4.5 "3470 til 4620208 til 277 VAC1.625488NOK
B2021Grå1.625 "4.875 "2000120 VAC1 1/4 til 1 5/8 "465NOK
B2022Grå1.625 "4.875 "3470 til 4620208 til 277 VAC1 1/4 til 1 5/8 "501NOK
C2018Tan2.5 "3.5 "7500480 VAC1.75 "660NOK
TORK -

Belysning Fotokontroll

StilModellPris (eks. mva)
AZSS480676NOK
BRKP201231NOK
CRKP504249NOK
DZTL480591NOK
ERKP301231NOK
FRKP221246NOK
GZS124406NOK
HZSS124444NOK
I2129A562NOK
JRKP503231NOK
K2119A548NOK
LRKP203265NOK
MZSSP124444NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?