Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TORK 2018 Fotokontroll Swivel 480v Spst | AF7YUN 23NX06

TORK 2018 Photocontrol Swivel 480v Spst

På lager
Vare: AF7YUN Modell: 2018Kryssref: 23NX06
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
679NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotokontroll
FARGETan
Kontakt skjemaSPST
Dybde2.5 "
VedleggstypeRightight
Fotstearinlys av3 til 15
Fotstearinlys på1 til 5
Housing MaterialLexan (R)
Lengde3.5 "
Maks. Ballastforsterker10
Maks. Glødelampe15
Maks. Effekt7500
Montering180 graders svivel, 1/2 "kanal
NEMA-vurderingIkke rangert
StilleDusk to Dawn
Temp. Område-40 grader til 140 grader F
Spenning480 VAC
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8536507000

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Translucent Dome

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeLengdeMaks. EffektSpenningBreddePris
TORK 2001 Fotokontroll 1/2 tommers rørspyling 120vac | AD8EUW 4JNP5 2001Grå1.625 "4.5 "2000120 VAC1.625306NOK
TORK 2002 Fotokontroll 1/2 tommers rørspyling 208 til 277vac | AD8EUX 4JNP6 2002Grå1.625 "4.5 "3470 til 4620208 til 277 VAC1.625406NOK
TORK 2021 Fotokontroll 1/2 tommers rørspyling 120vac | AD8EUY 4JNP7 2021Grå1.625 "4.875 "2000120 VAC1 1/4 til 1 5/8 "385NOK
TORK 2022 Fotokontroll 1/2 tommers rørspyling 208 til 277vac | AD8EUZ 4JNP8 2022Grå1.625 "4.875 "3470 til 4620208 til 277 VAC1 1/4 til 1 5/8 "438NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORK 2018 Photocontrol Swivel 480v Spst
679NOK / enhet