Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TORK 2001 Fotokontroll 1/2 tommers rørspyling 120vac | AD8EUW 4JNP5

TORK 2001 Photocontrol 1/2 tommers rørspyling 120vac

På lager
Vare: AD8EUW Modell: 2001Kryssreferanse: 4JNP5
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
293NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotokontroll
FARGEGrå
Kontakt skjemaSPST
Dybde1.625 "
VedleggstypeRightight
Fotstearinlys av3 til 15
Fotstearinlys på1 til 5
Housing MaterialLexan (R)
Lengde4.5 "
Maks. Ballastforsterker15
Maks. Glødelampe16.7
Maks. Effekt2000
Montering180 graders svivel, 1/2 "kanal
NEMA-vurderingIkke rangert
StillePå ved skumring, av ved daggry
Temp. Område-40 grader til 140 grader F
Spenning120 VAC
Bredde1.625

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8536509065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Translucent Dome

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeLengdeMaks. EffektSpenningBreddePris
TORK 2002 Fotokontroll 1/2 tommers rørspyling 208 til 277vac | AD8EUX 4JNP6 2002Grå1.625 "4.5 "3470 til 4620208 til 277 VAC1.625488NOK
TORK 2021 Fotokontroll 1/2 tommers rørspyling 120vac | AD8EUY 4JNP7 2021Grå1.625 "4.875 "2000120 VAC1 1/4 til 1 5/8 "465NOK
TORK 2022 Fotokontroll 1/2 tommers rørspyling 208 til 277vac | AD8EUZ 4JNP8 2022Grå1.625 "4.875 "3470 til 4620208 til 277 VAC1 1/4 til 1 5/8 "501NOK
TORK 2018 Fotokontroll Swivel 480v Spst | AF7YUN 23NX06 2018Tan2.5 "3.5 "7500480 VAC1.75 "660NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORK 2001 Photocontrol 1/2 tommers rørspyling 120vac
293NOK / enhet