Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TORK RKP301 Photocontrol, Post Mount Button, Led/Cfl | CU6UME 105H33

TORK RKP301 Photocontrol, Post Mount Button, Led/Cfl

På lager
Vare: CU6UME Modell: RKP301Kryssreferanse: 105H33
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
263NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotokontroll

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
TORK ZS124 Fotokontroll, 120 til 277VAC, 1000 W Maks. Watt, 15 A Maks. Glødende forsterkere | CU6ULY 56GL46 ZS124468NOK
TORK ZSS124 Fotokontroll, 120 til 277VAC, 2, 220 W Maks. Watt, 15 A Maks. Glødende forsterkere | CU6ULZ 56GL48 ZSS124499NOK
TORK 2129A Fotokontroll, 120/208 til 277VAC, 1, 800 W Maks. Watt, 8.3 A Maks. Glødeforsterkere, 1.5 | CU6UMA 615T90 2129A637NOK
TORK 2119A Fotokontroll, 120/208 til 277VAC, 2000 W Maks. Watt, 16.7 A Maks. 1.0 til 5.0 | CU6UMB 483A24 2119A581NOK
TORK ZTL480 Fotokontroll, 480VAC, 2, 220 W Maks. Watt, 15 A Maks. 8 A Maks. Ballastforsterkere | CU6UMC 56GL50 ZTL480619NOK
TORK ZSS480 Fotokontroll, 480VAC, 2, 220 W Maks. Watt, 15 A Maks. 8 A Maks. Ballastforsterkere | CU6UMD 56GL49 ZSS480744NOK
TORK RKP221 Photocontrol, Stem Mount Pencil, Led/Cfl | CU6UMF 105H32 RKP221247NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORK RKP301 Photocontrol, Post Mount Button, Led/Cfl
263NOK / enhet