Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TORK 3002 Fotokontroll Flush 208 til 277vac | AD8EVB 4JNR1

TORK 3002 Photocontrol Flush 208 Til 277vac

På lager
Vare: AD8EVB Modell: 3002Kryssreferanse: 4JNR1
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
280NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotokontroll
FARGESvart
Kontakt skjemaSPST
Dybde1.5 "
VedleggstypeRightight
Fotstearinlys av3 til 15
Fotstearinlys på1 til 5
Housing MaterialLexan (R)
Lengde2"
Maks. Ballastforsterker10
Maks. Glødelampe16.7
Maks. Effekt3470 til 4620
MonteringFlush / Box
NEMA-vurderingIkke rangert
StillePå ved skumring, av ved daggry
Temp. Område-40 grader til 140 grader F
Spenning208 til 277 VAC
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536509065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Værbestandig

Produktvarianter

ProduktModellDybdeLengdeMaks. EffektSpenningBreddePris
TORK 3000 Fotokontroll Flush 120vac | AD8EVA 4JNP9 30001.5 "2"2000120 VAC1"257NOK
TORK 3010 Fotostyring Flush or Junction Box 120vac | AD8EVC 4JNR2 30101.625 "4.5 "2000120 VAC2.75 "255NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORK 3002 Photocontrol Flush 208 Til 277vac
280NOK / enhet