WESCO Løft bord og vogner

Wesco løftebord og -vogner er ideelle i produksjonsanlegg, møller, transportknutepunkter og metallbearbeidingsbutikker for å heve og plassere tung last. Har stålrammer for å håndtere opptil 6000 lb belastning og polyolefin / fenol / gummihjul for utmerket slagstyrke og motstand mot syrer og fett.

filtre

WESCO -

Løftebord

StilModellPlattformbreddeLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Powered ByHjulmaterialeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A26005916 "46 "28.5 "Hydraulisk fotpumpeHard gummi200 lb.28.5 "16 "9 053NOK
B26006824 "--Fotpumpepolyolefin6000 lb.37 "39.25 "28 932NOK
C26006624 "59 "37 "Hydraulisk fotpumpepolyolefin4000 lb.37 "39.25 "29 199NOK
C26006732 "59 "37 "Hydraulisk fotpumpepolyolefin4000 lb.37 "51.25 "30 526NOK
D26006532 "59 "37 "-polyolefin2000 lb.37 "51.25 "29 470NOK
WESCO -

Sakseløfter

Wesco sakseløftervogner er ideelle for bruk i produksjonsanlegg, varehus, møller, transportknutepunkter og metallbearbeidingsverksteder for å heve og plassere tung last. Disse vognene er designet for å redusere bøye- og ryggbelastninger under håndtering, montering, lasting, lossing, mottak og inspeksjon av tunge laster eller varer. De har stålrammer som tåler belastninger på opptil 6000 lb og polyolefinhjul for utmerket slagstyrke og motstand mot syrer og fett. Velg fra et bredt utvalg av disse sakseløftevognene, tilgjengelig i plattformlengder på 36 og 48 tommer på Raptor Supplies.

StilModellPowered ByCaster Dia.LastekapasitetHjuldiameterHjulmaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A260069Fotpumpe6"6000 lb.6"polyolefin37 "51.25 "32 "33 516NOK
A260061Fotpumpe4"1000 lb.4"Fenol30.5 "39.25 "18 "18 644NOK
B260064Fotpumpe6"2000 lb.6"polyolefin37 "39.25 "24 "26 093NOK
C260062Håndbok4"2000 lb.4"polyolefin30.5 "39.25 "24 "25 228NOK
C260063Håndbok4"2000 lb.4"polyolefin30.5 "51.25 "32 "31 948NOK
WESCO -

Verdiløftbord

Wesco Value løftebord er designet med en fotbetjent hydraulisk pumpe og en enkel utløsermekanisme som gjør det enkelt å løfte og senke last (maksimalt 500 lb) i høyder opp til 48 tommer. Disse løftebordene har fire svingbare hjul i hard gummi for ekstra manøvrerbarhet og er tilgjengelige i totale lengder på 16 - 18 tommer på Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A272469200 lb.29 "16 "16 "8 573NOK
B272470500 lb.30 "18 "18 "13 920NOK
WESCO -

Hydrauliske løftebord

Wesco hydrauliske løftebord er designet for å heve og posisjonere tunge materialer i materialhåndtering, montering, inspeksjon og vedlikeholdsoperasjoner. De har en forsterket ståltopp og base for arbeid på tunge belastninger samtidig som de forhindrer bøyning / brudd. Utvalgte modeller har presisjons teleskopiske styrerør for rask og presis løfting og integrerte faste og svingbare hjul for fullstendig portabilitet på arbeidsplassen. Velg fra et bredt utvalg av disse hydrauliske løftebordene, tilgjengelig i gummi- og stålhjul på Raptor Supplies.

StilModellSamlet breddeSakLengdePlattform LengdePlattformbreddePowered ByHjulmaterialeLøftehøyde Maks.Pris (eks. mva)
A49222316 "Hydraulisk løftebord16 "16 "16 "Hydraulisk fotdrevetGummi32 "19 095NOK
A49222116 "Hydraulisk løftebord16 "16 "16 "Hydraulisk fotdrevetGummi40 "16 814NOK
A49222016 "Hydraulisk løftebord16 "16 "16 "Hydraulisk fotdrevetGummi44 "12 775NOK
A49222216 "Hydraulisk løftebord16 "16 "16 "Hydraulisk fotdrevetGummi36 "17 290NOK
B49222918 "Hydraulisk løftebord24 "24 "18 "Hydraulisk fotdrevetGummi48 "29 651NOK
B49223118 "Hydraulisk løftebord24 "24 "18 "Hydraulisk fotdrevetGummi40 "30 861NOK
B49223018 "Hydraulisk løftebord24 "24 "18 "Hydraulisk fotdrevetGummi44 "30 861NOK
A49222718 "Hydraulisk løftebord18 "18 "18 "Hydraulisk fotdrevetGummi38 "23 231NOK
A49222518 "Hydraulisk løftebord18 "18 "18 "Hydraulisk fotdrevetGummi46 "19 762NOK
A49222418 "Hydraulisk løftebord18 "18 "18 "Hydraulisk fotdrevetGummi48 "20 422NOK
A49222818 "Hydraulisk løftebord18 "18 "18 "Hydraulisk fotdrevetGummi34 "24 418NOK
A49222618 "Hydraulisk løftebord18 "18 "18 "Hydraulisk fotdrevetGummi42 "23 885NOK
B49223218 "Hydraulisk løftebord24 "24 "18 "Hydraulisk fotdrevetGummi36 "30 861NOK
C49220620 "Hydraulisk løftebord30 "30 "20 "Fotdrevet eller batteri (ekstrautstyr)Stål44 "44 773NOK
D49220420 "Hydraulisk løftebord-30 "20 "Fotdrevet eller batteri (ekstrautstyr)Stål48 "24 593NOK
B49223820 "Hydraulisk løftebord30 "30 "20 "Hydraulisk fotdrevetGummi32 "39 444NOK
B49223720 "Hydraulisk løftebord30 "30 "20 "Hydraulisk fotdrevetGummi36 "36 964NOK
C49220920 "Hydraulisk løftebord30 "30 "20 "Fotdrevet eller batteri (ekstrautstyr)Stål32 "37 606NOK
B49223620 "Hydraulisk løftebord30 "30 "20 "Hydraulisk fotdrevetGummi40 "36 964NOK
C49220720 "Hydraulisk løftebord30 "30 "20 "Fotdrevet eller batteri (ekstrautstyr)Stål40 "44 773NOK
E49223420 "Hydraulisk løftebord30 "30 "20 "Hydraulisk fotdrevetGummi46 "34 833NOK
F49603720 "Hydraulisk løftebord30 "30 "20 "Hydraulisk fotdrevetGummi48 "27 406NOK
C49220820 "Hydraulisk løftebord30 "30 "20 "Fotdrevet eller batteri (ekstrautstyr)Stål36 "45 046NOK
C49220520 "Hydraulisk løftebord30 "30 "20 "Fotdrevet eller batteri (ekstrautstyr)Stål46 "29 336NOK
B49223520 "Hydraulisk løftebord30 "30 "20 "Hydraulisk fotdrevetGummi44 "35 450NOK
WESCO -

Lexco løftebord

Wesco løftebord er egnet for posisjonering og løfting av tung last i pakking, montering, produksjon og bilanlegg. Disse løftebordene har en fotbetjent hydraulisk løftemekanisme for håndfri betjening, ståltoppkonstruksjon for slagstyrke og svingbare/faste hjul for flyttbarhet på arbeidsplassen. Velg fra et bredt utvalg av disse fotbetjente løftebordene, tilgjengelig i 500, 2000, 3000 og 5000 lbs lastekapasiteter på Raptor Supplies.

StilModellTotal høydeHjul Dia.Hjul TypeTotal lengdeSamlet breddePlattform LengdePlattformbreddeHjuldiameterPris (eks. mva)
A26006030.5 "4"(2) Svingbar, (2) Stiv21.25 "18 "18 "18 "4"15 165NOK
B49224248 "--120 "20 "20 "120 "-46 701NOK
RFQ
C49212948 "5"(4) Sving72 "30 "30 "72 "5"35 511NOK
RFQ
B49224048 "--72 "20 "20 "72 "-37 850NOK
RFQ
B49223948 "--60 "20 "20 "60 "-36 768NOK
C49213148 "5"(4) Sving120 "30 "30 "120 "5"42 540NOK
RFQ
C49213048 "5"(4) Sving96 "30 "30 "96 "5"37 314NOK
RFQ
D49212848 "5"(4) Sving60 "30 "30 "60 "5"33 062NOK
B49224148 "--96 "20 "20 "96 "-39 704NOK
RFQ
E49225653.25 "8"(4) Sving96 "36 "30 "96 "8"139 914NOK
RFQ
E49225553.25 "8"(4) Sving72 "36 "30 "72 "8"172 585NOK
RFQ
E49225453.25 "8"(4) Sving60 "36 "30 "60 "8"120 005NOK
E49225753.25 "8"(4) Sving120 "36 "30 "120 "8"143 703NOK
RFQ
E49225256.375 "8"(4) Sving96 "36 "30 "96 "8"69 250NOK
RFQ
E49225356.375 "8"(4) Sving120 "36 "30 "120 "8"73 404NOK
RFQ
E49225056.375 "8"(4) Sving60 "36 "30 "60 "8"66 593NOK
E49225156.375 "8"(4) Sving72 "36 "30 "72 "8"96 231NOK
RFQ
WESCO -

Drevet løftebord

Power lift-bordene fra Wesco har stålkonstruksjon som er i stand til å løfte laster opp til 6000 lb. Disse bordene er integrert med en standard gulvlås som holder bordet stødig for sikker lasting og lossing, og et lettlest opplyst batteristatusvoltmeter. De to stive og to svingbare fenolharpikshjulene til disse enhetene gir ekstra manøvrerbarhet. Velg fra et stort utvalg av disse Wesco løftebordene, tilgjengelig i plattformlengder fra 36 til 48 tommer på Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetSamlet breddeLøftehøyde Maks.Plattform LengdeTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A2611081000 lb.18 "47.5 "36 "30.5 "39.25 "55 020NOK
A2611002000 lb.24 "47.5 "36 "30.5 "39.25 "60 521NOK
A2611022000 lb.24 "59 "36 "37 "39.25 "57 879NOK
A2611032000 lb.32 "59 "48 "37 "51.25 "64 284NOK
A2611012000 lb.32 "47.5 "48 "30.5 "51.25 "65 580NOK
A2611054000 lb.32 "59 "48 "37 "51.25 "68 112NOK
A2611044000 lb.24 "59 "36 "37 "39.25 "59 480NOK
A2611076000 lb.32 "59 "48 "37 "51.25 "69 027NOK
A2611066000 lb.24 "59 "36 "37 "39.25 "69 162NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?