WESCO 492251 Løftebord 72 x 36 x 36-3/8 Tommer | AD7ELV 4DYH2 / STN-3606-3F

WESCO 492251 Løftebord 72 x 36 x 36-3/8 tomme

Vare: AD7ELV Modell: 492251Kryssreferanse: 4DYH2 / STN-3606-3F
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

96 231 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk løftebord
Hjul Dia.8"
Hjul Type(4) Sving
Løftehøyde Maks.56.375 "
Løftehøyde Min.36.375 "
Lastekapasitet3000 lb.
Senket høyde33-1 / 8 "
MaterialeStål
Antall innlegg4
Total høyde56.375 "
Total lengde72 "
Samlet bredde36 "
Plattform Lengde30 "
Plattformbredde72 "
Powered ByHydraulisk fotdrevet
Hevet høyde56-3 / 8 "
Hjuldiameter8"
HjulmaterialeStål
Hjul TypeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 380.7
Skipets høyde (cm)92.39
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeHjul Dia.Hjul TypeTotal lengdeSamlet breddePlattform LengdePlattformbreddeHjuldiameterPris
WESCO 492128 Løftebord 60 x 30 x 30 tommer | AD7ELP 4DYG6 / STN-3005-2F 49212848 "5"(4) Sving60 "30 "30 "60 "5"35 436 NOK
WESCO 492129 Heisbord 72 x 30 x 30 tommer | AD7ELQ 4DYG7 / STN-3006-2F 49212948 "5"(4) Sving72 "30 "30 "72 "5"39 206 NOK
RFQ
WESCO 492130 Løftebord 96 x 30 x 30 Tommer | AD7ELR 4DYG8 / STN-3008-2F 49213048 "5"(4) Sving96 "30 "30 "96 "5"37 314 NOK
RFQ
WESCO 492131 Løftebord 120 x 30 x 30 tommer | AD7ELT 4DYG9 / STN-3010-2F 49213148 "5"(4) Sving120 "30 "30 "120 "5"42 880 NOK
RFQ
WESCO 492250 Løftebord 60 x 36 x 36-3/8 Tommer | AD7ELU 4DYH1 / STN-3605-3F 49225056.375 "8"(4) Sving60 "36 "30 "60 "8"66 593 NOK
WESCO 492252 Løftebord 96 x 36 x 36-3/8 Tommer | AD7ELW 4DYH3 / STN-3608-3F 49225256.375 "8"(4) Sving96 "36 "30 "96 "8"69 250 NOK
RFQ
WESCO 492253 Heisbord 120 x 36 x 36-3/8 tommer | AD7ELX 4DYH4 / STN-3610-3F 49225356.375 "8"(4) Sving120 "36 "30 "120 "8"73 404 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 492251 Løftebord 72 x 36 x 36-3/8 tomme
96 231 NOK / enhet