WESCO 492224 Fotbetjent hydraulisk løftebord, 300 lbs kapasitet, 18 x 18, 48 løft | AG7JQE HT-300-FR

WESCO 492224 Fotdrevet hydraulisk løftebord, 300 pund kapasitet, 18" x 18", 48" løft

På lager
Vare: AG7JQE Modell: 492224Kryssreferanse: HT-300-FR

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 422 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk løftebord
Lengde18 "
Løftehøyde Maks.48 "
Løftehøyde Min.30 "
Lastekapasitet300 lb.
MaterialeStål
Total høyde48 "
Total lengde18 "
Samlet bredde18 "
Plattform Lengde18 "
Plattformbredde18 "
Powered ByHydraulisk fotdrevet
HjulmaterialeGummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 60.75
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeSakLengdePlattform LengdePlattformbreddePowered ByHjulmaterialeLøftehøyde Maks.Pris
WESCO 492204 Løftebord 30 x 20 x 48 tommer | AD7ELL 4DYG3 / HT-2338-2F 49220420 "Hydraulisk løftebord-30 "20 "Fotdrevet eller batteri (ekstrautstyr)Stål48 "24 593 NOK
WESCO 492199 Løftebord 30 x 30 x 48 tommer | AD7ELM 4DYG4 / HT-3388-2F 49219930 "Hydraulisk løftebord-30 "30 "Fotdrevet eller batteri (ekstrautstyr)Stål46 "30 288 NOK
WESCO 492210 Løftebord 48 x 30 x 48 tommer | AD7ELN 4DYG5 / HT-3438-24 49221030 "Hydraulisk løftebord-48 "30 "Fotdrevet eller batteri (ekstrautstyr)Stål48 "41 926 NOK
WESCO 492220 Fotbetjent hydraulisk løftebord, 200 pund kapasitet, 16" x 16", 44" løft | AG7JQA HT-200-FR 49222016 "Hydraulisk løftebord16 "16 "16 "Hydraulisk fotdrevetGummi44 "12 775 NOK
WESCO 492221 Fotbetjent hydraulisk løftebord, 200 pund kapasitet, 16" x 16", 40" løft | AG7JQB HT-203-FR 49222116 "Hydraulisk løftebord16 "16 "16 "Hydraulisk fotdrevetGummi40 "16 814 NOK
WESCO 492222 Fotdrevet hydraulisk løftebord, 200 pund kapasitet, 16" x 16", 36" løft | AG7JQC HT-201-FR 49222216 "Hydraulisk løftebord16 "16 "16 "Hydraulisk fotdrevetGummi36 "17 290 NOK
WESCO 492223 Fotbetjent hydraulisk løftebord, 200 pund kapasitet, 16" x 16", 32" løft | AG7JQD HT-209-FR 49222316 "Hydraulisk løftebord16 "16 "16 "Hydraulisk fotdrevetGummi32 "19 095 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 492224 Fotdrevet hydraulisk løftebord, 300 pund kapasitet, 18" x 18", 48" løft
20 422 NOK / enhet