WESCO 492204 Løftebord 30 x 20 x 48 tommer | AD7ELL 4DYG3 / HT-2338-2F

WESCO 492204 Løftebord 30 x 20 x 48 tommer

På lager
Vare: AD7ELL Modell: 492204Kryssreferanse: 4DYG3 / HT-2338-2F

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 019 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk løftebord
Hjul Dia.5"
Hjul Type(2) Svingbar, (2) Stiv
Løftehøyde Maks.48 "
Løftehøyde Min.30 "
Lastekapasitet2000 lb.
Senket høyde30 "
MaterialeStål
Antall innlegg2
Total høyde48 "
Total lengde30 "
Samlet bredde20 "
Plattform Lengde30 "
Plattformbredde20 "
Powered ByFotdrevet eller batteri (ekstrautstyr)
Hevet høyde48 "
Hjuldiameter5"
HjulmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 96.75
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeSakLengdePlattform LengdePlattformbreddePowered ByHjulmaterialeLøftehøyde Maks.Pris
WESCO 492199 Løftebord 30 x 30 x 48 tommer | AD7ELM 4DYG4 / HT-3388-2F 49219930 "Hydraulisk løftebord-30 "30 "Fotdrevet eller batteri (ekstrautstyr)Stål46 "33 574 NOK
WESCO 492210 Løftebord 48 x 30 x 48 tommer | AD7ELN 4DYG5 / HT-3438-24 49221030 "Hydraulisk løftebord-48 "30 "Fotdrevet eller batteri (ekstrautstyr)Stål48 "41 926 NOK
WESCO 492220 Fotbetjent hydraulisk løftebord, 200 pund kapasitet, 16" x 16", 44" løft | AG7JQA HT-200-FR 49222016 "Hydraulisk løftebord16 "16 "16 "Hydraulisk fotdrevetGummi44 "12 775 NOK
WESCO 492221 Fotbetjent hydraulisk løftebord, 200 pund kapasitet, 16" x 16", 40" løft | AG7JQB HT-203-FR 49222116 "Hydraulisk løftebord16 "16 "16 "Hydraulisk fotdrevetGummi40 "16 814 NOK
WESCO 492222 Fotdrevet hydraulisk løftebord, 200 pund kapasitet, 16" x 16", 36" løft | AG7JQC HT-201-FR 49222216 "Hydraulisk løftebord16 "16 "16 "Hydraulisk fotdrevetGummi36 "17 290 NOK
WESCO 492223 Fotbetjent hydraulisk løftebord, 200 pund kapasitet, 16" x 16", 32" løft | AG7JQD HT-209-FR 49222316 "Hydraulisk løftebord16 "16 "16 "Hydraulisk fotdrevetGummi32 "19 095 NOK
WESCO 492224 Fotbetjent hydraulisk løftebord, 300 pund kapasitet, 18" x 18", 48" løft | AG7JQE HT-300-FR 49222418 "Hydraulisk løftebord18 "18 "18 "Hydraulisk fotdrevetGummi48 "20 422 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 492204 Løftebord 30 x 20 x 48 tommer
27 019 NOK / enhet