WESCO 260062 sakseløftevogn 2000 Lb. Stålfast | AF6ACV 9TZ58 / LTL-20-2436

WESCO 260062 Sakseløftevogn 2000 Lb. Stål fast

På lager
Vare: AF6ACV Modell: 260062Kryssref: 9TZ58 / LTL-20-2436

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 306 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisbord
Caster Dia.4"
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
RammematerialeStål
Lastekapasitet2000 lb.
Senket høyde30-1 / 2 "
Total høyde30.5 "
Total lengde39.25 "
Samlet bredde24 "
Plattform Lengde36 "
PlattformstilFikset
Plattformbredde24 "
Powered ByHåndbok
Hevet høyde47-1 / 2 "
Hjuldiameter4"
Hjulmaterialepolyolefin
Hjul Typepolyolefin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 101.25
HS kode8427900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPowered ByCaster Dia.LastekapasitetHjuldiameterHjulmaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
WESCO 260061 Sakseløftevogn 1000 Lb. Stålfast | AF3PFV 8AER7 / LT-10-1836 260061Fotpumpe4"1000 lb.4"Fenol30.5 "39.25 "18 "20 420 NOK
WESCO 260069 Sakseløftevogn 6000 Lb. Stålfast | AF4RTD 9HT93 / LT-60-3248 260069Fotpumpe6"6000 lb.6"polyolefin37 "51.25 "32 "32 051 NOK
WESCO 260064 Sakseløftevogn 2000 Lb. Stålfast | AF4RYD 9HY40 / LT-20-2436 260064Fotpumpe6"2000 lb.6"polyolefin37 "39.25 "24 "36 785 NOK
WESCO 260063 Sakseløftevogn 2000 Lb. Stålfast | AF4UTX 9KYX2 / LTL-20-3248 260063Håndbok4"2000 lb.4"polyolefin30.5 "51.25 "32 "31 948 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 260062 Sakseløftevogn 2000 Lb. Stål fast
27 306 NOK / enhet