WESCO 260060 Løftebord 18 x 18 x 47-1/2 Tommer | AF4BUH 8PE42 / LT-05-1818

WESCO 260060 Løftebord 18 x 18 x 47-1/2 tomme

På lager
Vare: AF4BUH Modell: 260060Kryssref: 8PE42 / LT-05-1818

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 165 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisbord
Hjul Dia.4"
Hjul Type(2) Svingbar, (2) Stiv
Løftehøyde Maks.47.5 "
Løftehøyde Min.30.5 "
Lastekapasitet500 lb.
Senket høyde30-1 / 2 "
MaterialeStål
Total høyde30.5 "
Total lengde21.25 "
Samlet bredde18 "
Plattform Lengde18 "
Plattformbredde18 "
Hevet høyde47-1 / 2 "
Hjuldiameter4"
HjulmaterialeFenol

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54.9
Skipets høyde (cm)78.74
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeHjul Dia.Hjul TypeTotal lengdeSamlet breddePlattform LengdePlattformbreddeHjuldiameterPris
WESCO 492128 Løftebord 60 x 30 x 30 tommer | AD7ELP 4DYG6 / STN-3005-2F 49212848 "5"(4) Sving60 "30 "30 "60 "5"35 436 NOK
WESCO 492129 Heisbord 72 x 30 x 30 tommer | AD7ELQ 4DYG7 / STN-3006-2F 49212948 "5"(4) Sving72 "30 "30 "72 "5"39 206 NOK
RFQ
WESCO 492130 Løftebord 96 x 30 x 30 Tommer | AD7ELR 4DYG8 / STN-3008-2F 49213048 "5"(4) Sving96 "30 "30 "96 "5"37 314 NOK
RFQ
WESCO 492131 Løftebord 120 x 30 x 30 tommer | AD7ELT 4DYG9 / STN-3010-2F 49213148 "5"(4) Sving120 "30 "30 "120 "5"42 880 NOK
RFQ
WESCO 492250 Løftebord 60 x 36 x 36-3/8 Tommer | AD7ELU 4DYH1 / STN-3605-3F 49225056.375 "8"(4) Sving60 "36 "30 "60 "8"66 593 NOK
WESCO 492251 Løftebord 72 x 36 x 36-3/8 Tommer | AD7ELV 4DYH2 / STN-3606-3F 49225156.375 "8"(4) Sving72 "36 "30 "72 "8"96 231 NOK
RFQ
WESCO 492252 Løftebord 96 x 36 x 36-3/8 Tommer | AD7ELW 4DYH3 / STN-3608-3F 49225256.375 "8"(4) Sving96 "36 "30 "96 "8"69 250 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 260060 Løftebord 18 x 18 x 47-1/2 tomme
15 165 NOK / enhet