Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D PK9GTA jordingsstangenhet, skruefestemekanisme, 9 koblinger | AG9FMD 1D375

SQUARE D PK9GTA jordingsstangenhet, skruefestemekanisme, 9 koblinger

På lager
Vare: AG9FMD Modell: PK9GTAKryssreferanse: 1D375
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
192NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGround Bar Kit
Forsterker AC100
MaterialeAluminum
Antall terminaler9
typenTavle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0499
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)1.78
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for bruk med Square D QO og Homeline Convertible lastsentre for jording av ledningssystemer i strømstyringsoperasjoner
    • Aluminiumskonstruksjon med skruefestemekanisme for å sikre maksimal ledningsevne og motstand mot ledningsløsning og gnister
    • RoHS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACMaterialetypenPris
SQUARE D PK7GTA Qo Ground Bar Kit | AF6NVB 1D374 PK7GTA125-QO816L100RB164NOK
SQUARE D PK12GTA Qo Ground Bar Kit | AG7CTQ 5B711 PK12GTA100AluminumTavle229NOK
SQUARE D PK15GTAL Ground Bar Kit, QO/Homeline, 15 terminaler | AG7CTR 5B713 PK15GTAL200Tinnbelagt aluminiumTavle482NOK
SQUARE D PK27GTA Qo Ground Bar Kit | AG7CTV 5B716 PK27GTA400AluminumTavle519NOK
SQUARE D PK4GTA Ground Bar Kit | AG7CTX 5B718 PK4GTA100--156NOK
SQUARE D PK15GTA QO Ground Bar Kit | AG9FMC 1D369 PK15GTA200AluminumTavle232NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D PK9GTA jordingsstangenhet, skruefestemekanisme, 9 koblinger
192NOK / enhet