Square D PK15GTAL Qo jordingsskinnesett brukes i kommersielle og industrielle elektriske distribusjonspaneler for å gi sikre og organiserte jordforbindelser, som sikrer sikkerhet ved å lede overflødig elektrisk strøm til jorden.
Egenskaper:
- Den har direkte montering på baksiden av kabinettet, noe som sikrer en sikker og effektiv installasjonsprosess.
- Dette jordstangsettet kommer med to monteringsskruer for å gi den nødvendige maskinvaren for et enkelt oppsett.
- Den tilbyr kompatibilitet med et bredt spekter av ledningsstørrelser, og støtter tilkoblinger fra 12 til 4 AWG.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvordan bestemme størrelsen på jordingsstangen?
A. For å sikre nøyaktig valg av riktig jordingsstang, del ganske enkelt det totale antallet kretser i panelet med 2 og velg jordingsstangen med nærmeste tilsvarende tall.
Q. Hva bør avstanden mellom jordstenger være?
A. Plassering av jordingselektroder, spesielt stenger, i en avstand på 6 fot fra hverandre overholder minimumsavstanden som er angitt av koden. Hver enkelt jordstang har sin distinkte innflytelsessone. For ideell effektivitet bør det anbefalte gapet mellom stengene være to ganger lengden på selve jordstangen.
Sp. Hvordan er dette Square D PK15GTAL jordstangsettet installert i et lastesenter?
A. Dette jordskinnesettet installeres ved å feste det til de angitte monteringsstedene i Qo-lastsenteret og feste det med de medfølgende terminalskruene.