WESCO 260068 Sakseløftevogn 6000 Lb. Stålfast | AF3RKF 8CJH8 / LT-60-2436

WESCO 260068 Sakseløftevogn 6000 Lb. Stål fast

På lager
Vare: AF3RKF Modell: 260068Kryssref.: 8CJH8 / LT-60-2436

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 932 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisbord
Caster Dia.6"
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
RammematerialeStål
Lastekapasitet6000 lb.
Senket høyde37 "
Total høyde37 "
Total lengde39.25 "
Samlet bredde24 "
Plattform Lengde36 "
PlattformstilFikset
Plattformbredde24 "
Powered ByFotpumpe
Hevet høyde59 "
Hjuldiameter6"
Hjulmaterialepolyolefin
Hjul Typepolyolefin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 161.55
Skipets høyde (cm)78.74
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8427900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformbreddeLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Powered ByHjulmaterialeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris
WESCO 260065 Løftebord 32 x 48 x 59 Tommer | AF4BUJ 8PE49 / LT-20-3248 26006532 "59 "37 "-polyolefin2000 lb.37 "51.25 "29 567 NOK
WESCO 260059 standard løftebord, 200 pund kapasitet, 16" x 16", 46" løft | AG7JPK LT-02-1616 26005916 "46 "28.5 "Hydraulisk fotpumpeHard gummi200 lb.28.5 "16 "9 053 NOK
WESCO 260066 Heavy Duty løftebord i stål, 4000 lbs kapasitet, 36" x 24" løft | AG7JPL LT-40-2436 26006624 "59 "37 "Hydraulisk fotpumpepolyolefin4000 lb.37 "39.25 "29 199 NOK
WESCO 260067 Heavy Duty løftebord i stål, 4000 lbs kapasitet, 48" x 32" løft | AG7JPM LT-40-3248 26006732 "59 "37 "Hydraulisk fotpumpepolyolefin4000 lb.37 "51.25 "30 526 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 260068 Sakseløftevogn 6000 Lb. Stål fast
28 932 NOK / enhet