WESCO 260059 Standard løftebord, 200 pund kapasitet, 16" x 16", 46" løft

På lager
Vare: AG7JPK Modell: 260059Kryssref.: LT-02-1616

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 053 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisbord
Løftehøyde Maks.46 "
Løftehøyde Min.28.5 "
Lastekapasitet200 lb.
MaterialeStål
Total høyde28.5 "
Total lengde16 "
Samlet bredde16 "
Plattform Lengde16 "
Plattformbredde16 "
Powered ByHydraulisk fotpumpe
HjulmaterialeHard gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.3
Skipets høyde (cm)72.39
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)40.64

Produktvarianter

ProduktModellPlattformbreddeLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Powered ByHjulmaterialeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris
WESCO 260068 Sakseløftevogn 6000 Lb. Stålfast | AF3RKF 8CJH8 / LT-60-2436 26006824 "--Fotpumpepolyolefin6000 lb.37 "39.25 "28 932 NOK
WESCO 260065 Løftebord 32 x 48 x 59 Tommer | AF4BUJ 8PE49 / LT-20-3248 26006532 "59 "37 "-polyolefin2000 lb.37 "51.25 "29 567 NOK
WESCO 260066 Heavy Duty løftebord i stål, 4000 lbs kapasitet, 36" x 24" løft | AG7JPL LT-40-2436 26006624 "59 "37 "Hydraulisk fotpumpepolyolefin4000 lb.37 "39.25 "29 199 NOK
WESCO 260067 Heavy Duty løftebord i stål, 4000 lbs kapasitet, 48" x 32" løft | AG7JPM LT-40-3248 26006732 "59 "37 "Hydraulisk fotpumpepolyolefin4000 lb.37 "51.25 "30 526 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 260059 Standard løftebord, 200 pund kapasitet, 16" x 16", 46" løft
9 053 NOK / enhet