CLE-LINE Jobber boresett

filtre

CLE-LINE -

21 stykke høyhastighets stålboresett

StilModellFinishListe nummerAntall stykkerPekevinkelPunkttypeShank Dia.Størrelser inkludertPris (eks. mva)
AC18128Svart gull187829135 DegreesSplittpunkt1 / 6 "-1 / 2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"2 992NOK
BC21114Svart oksid189921118 DegreesKonvensjonelt punkt1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64" og 3/8 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"1 004NOK
CC21115Svart oksid180121135 DegreesSplittpunkt1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64" og 3/8 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"1 174NOK
CLE-LINE -

Jobber boresett

StilModellPunkttypeDybdeDimensjonstypeShank Dia.Størrelser inkludertFinishListe nummerMaterialePris (eks. mva)
AC21117Konvensjonell5xDBrøkdel tommer1 / 6 "-1 / 2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Bright1898High Speed ​​Steel2 280NOK
BC21127Konvensjonelt punkt-Brøkdel tommer, brev, trådstørrelse1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 til # 60 , A til Å1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 til # 60 , A til ÅSvart oksid1899High Speed ​​Steel6 234NOK
CC21123Konvensjonelt punkt-Ledningsstørrelse-#1 til #60Svart oksid1899High Speed ​​Steel1 863NOK
DC21158Konvensjonelt punkt-Brev-A til ÅSvart oksid1899High Speed ​​Steel2 139NOK
EC21131Konvensjonelt punkt-Metric-1 til 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 til 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "og 13"Svart oksid1899High Speed ​​Steel2 313NOK
FC21121Splittpunkt-Brøkdel tommer1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64" og 1/2 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Ravoksid1802Koboltstål4 688NOK
GC18703Splittpunkt7xDBrøkdel tommer1 / 6 "-1 / 2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Tinn1872TNHigh Speed ​​Steel4 376NOK
HC18125Splittpunkt5xDBrøkdel tommer1 / 6 "-1 / 2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Svart gull1878High Speed ​​Steel2 527NOK
IC21125Splittpunkt--#60 til #1-Kobolt--3 506NOK
StilModellListe nummerPekevinkelPunkttypeShank Dia.Størrelser inkludertPris (eks. mva)
AC211571801135 DegreesSplittpunkt1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"492NOK
AC211051899118 DegreesKonvensjonelt punkt1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64, 1/4"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64, 1/4"400NOK
StilModellListe nummerPekevinkelPunkttypePris (eks. mva)
AC211101801135 DegreesSplittpunkt1 260NOK
AC211091899118 DegreesKonvensjonelt punkt1 088NOK
StilModellListe nummerPekevinkelPunkttypePris (eks. mva)
AC211191801135 DegreesSplittpunkt2 278NOK
AC211181899118 DegreesKonvensjonelt punkt2 120NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?