Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLE-LINE C21157 Jobber Drill Sett 13-delers høyhastighetsstål 135 Deg | AA9AMV 1BR72

CLE-LINE C21157 Jobber Drill Sett 13 stykker høyhastighets stål 135 grader

På lager
Vare: AA9AMV Modell: C21157Kryssreferanse: 1BR72
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
492NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber boresett
Skjærende retningHøyre hånd
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishSvart oksid
Liste nummer1801
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker13
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"
Størrelser inkludert1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8207504030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellListe nummerPekevinkelPunkttypeShank Dia.Størrelser inkludertPris
CLE-LINE C21105 Jobber Drill Sett 13-delers høyhastighetsstål 118 grader | AC3WLX 2X470 C211051899118 DegreesKonvensjonelt punkt1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64, 1/4"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64, 1/4"400NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLE-LINE C21157 Jobber Drill Sett 13 stykker høyhastighets stål 135 grader
492NOK / enhet