Vi bruker informasjonskapsler og lignende verktøy som er nødvendige for å gjøre det mulig for deg å foreta kjøp og forbedre handleopplevelsene dine. Vi bruker dem også til å forstå hvordan kundene bruker tjenestene våre (for eksempel ved å måle besøk på nettstedet) slik at vi kan gjøre forbedringer. Du kan lese vår Cookie Policy for mer informasjon.
Strengt nødvendige kaker
Alltid aktiv
Disse informasjonskapslene får nettstedet vårt til å fungere. De inkluderer logging av personlige detaljer, som innlogging/registrering eller kontodata, nettleserinformasjon, bilder og videoer og handlekurvreise.
I tillegg bruker vi optimeringsinformasjonskapsler for å teste nye funksjoner og design på nettstedet vårt. Informasjonen som samles inn hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt og kundenes opplevelse.
Annonsering
Disse informasjonskapslene brukes til å forstå ytelsen og relevansen til våre annonser, for å gi deg personlig tilpassede annonser på andre nettsteder og sosiale medier, for å spore når du har ankommet nettstedet vårt fra et anerkjent tredjeparts tilknyttet nettsted, og for å spore om du gjort et kjøp basert på annonsene vi viste til deg.
Anbefalinger
Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gi personlig tilpassede produkt- og innholdsanbefalinger, for å gjøre nettleseropplevelsen mer relevant for deg.
Funksjonalitet
Disse informasjonskapslene brukes til å tilby kundeundersøkelser og tilbakemeldinger, for å forbedre søkeresultater og for å la deg dele innhold fra nettstedet vårt på sosiale medier.
Analytics
Disse informasjonskapslene hjelper oss å forbedre nettstedet vårt ved å samle inn og rapportere informasjon om hvordan du bruker det.
Cle-Line C18125 jobberborsett består av borkroner med utvidet lengde sammenlignet med diameteren.
Egenskaper:
Cle-Line C18125 jobberborsett er ideelt for vedlikehold, reparasjoner og konstruksjonsapplikasjoner.
Dette arbeidsboresettet tilbyr fleksibilitet og kan absorbere mer vibrasjoner og støt enn borkroner i lengde av kobolt og karbid.
Bitsene er ideelle for manuelle boremaskiner og håndholdte elektroverktøy.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er forskjellen mellom borkroner med mekanisk lengde og borelengde?
A. En borkrone med mekanisk lengde har en kortere totallengde og kortere rillelengde. Et bor med arbeidslengde har en lengre lengde sammenlignet med diameteren på akselen. Det brukes vanligvis i myke metaller eller tre.
Sp. Hva er forskjellen mellom 118-graders og 135-graders borkroner?
A. Punktvinkler for borkroner varierer vanligvis mellom 118 og 135 grader. Den største forskjellen mellom de to er formen deres - en 118-graders bit er brattere og skarpere, og har en kortere meisel enn en 135-graders bit. Den kutter mer aggressivt og brukes til å bore i myke materialer som tre.