Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLE-LINE C21123 Jobber Drill Sett 60-delers tråd Høyhastighetsstål 118 grader | AB8WMR 2A736

CLE-LINE C21123 Jobber Drill Sett 60-delers tråd Høyhastighetsstål 118 grader

På lager
Vare: AB8WMR Modell: C21123Kryssreferanse: 2A736
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
1 863 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber boresett
Skjærende retningHøyre hånd
DimensjonstypeLedningsstørrelse
FinishSvart oksid
Liste nummer1899
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker60
Pekevinkel118 Degrees
PunkttypeKonvensjonelt punkt
Størrelser inkludert#1 til #60

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8207504030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPunkttypeDybdeDimensjonstypeShank Dia.Størrelser inkludertFinishListe nummerMaterialePris
CLE-LINE C21127 Jobber Drill Sett 115 deler høyhastighets stål svart oksid | AA8TTZ 1A522 C21127Konvensjonelt punkt-Brøkdel tommer, brev, trådstørrelse1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 til # 60 , A til Å1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 til # 60 , A til ÅSvart oksid1899High Speed ​​Steel6 234 NOK
CLE-LINE C21121 Jobber Drill Sett 29 deler Co 135 grader | AA9AMQ 1BR43 C21121Splittpunkt-Brøkdel tommer1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64" og 1/2 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Ravoksid1802Koboltstål4 688 NOK
CLE-LINE C21158 Jobber Drill Sett 26-delers Letter Høyhastighetsstål 118 Degress | AB8WMT 2A737 C21158Konvensjonelt punkt-Brev-A til ÅSvart oksid1899High Speed ​​Steel2 139 NOK
CLE-LINE C21131 Jobber boresett 25-delers metrisk høyhastighetsstål 118 grader | AE3BLR 5BP06 C21131Konvensjonelt punkt-Metric-1 til 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 til 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "og 13"Svart oksid1899High Speed ​​Steel2 313 NOK
CLE-LINE C18703 Jobber borkronesett, høyhastighetsstål, 29 deler | CD2YQB 1TPD1 C18703Splittpunkt7xDBrøkdel tommer1 / 6 "-1 / 2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Tinn1872TNHigh Speed ​​Steel4 376 NOK
CLE-LINE C21117 Jobber borkronesett, høyhastighetsstål, 29 deler | CD2YWY 53FP24 C21117Konvensjonell5xDBrøkdel tommer1 / 6 "-1 / 2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Bright1898High Speed ​​Steel2 280 NOK
CLE-LINE C18125 Jobber borkronesett, høyhastighetsstål, 29 deler | CD2YWZ 53FP25 C18125Splittpunkt5xDBrøkdel tommer1 / 6 "-1 / 2"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Svart gull1878High Speed ​​Steel2 527 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLE-LINE C21123 Jobber Drill Sett 60-delers tråd Høyhastighetsstål 118 grader
1 863 NOK / enhet