Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLE-LINE C21110 Jobber Drill Sett 15-delers høyhastighetsstål 135 grader | AA9AMU 1BR67

CLE-LINE C21110 Jobber Drill Sett 15 stykker høyhastighets stål 135 grader

På lager
Vare: AA9AMU Modell: C21110Kryssreferanse: 1BR67
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
1 260 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber boresett
Skjærende retningHøyre hånd
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishSvart oksid
Liste nummer1801
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker15
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"
Størrelser inkludert1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8207504030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellListe nummerPekevinkelPunkttypePris
CLE-LINE C21109 Jobber Drill Sett 15-delers høyhastighetsstål 118 grader | AC3WLY 2X471 C211091899118 DegreesKonvensjonelt punkt1 088 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLE-LINE C21110 Jobber Drill Sett 15 stykker høyhastighets stål 135 grader
1 260 NOK / enhet