STARRETT Indikatorholdere Baser og stativer

Inkluderer indikatorholdere, magnetiske baser og vedlegg som brukes til å støtte forskjellige elektroniske, måle- og stempelindikatorer og målere. Tilgjengelig i forskjellige lengder, diametre og gjengestørrelser

filtre

STARRETT -

Kontaktpunkt for indikator

Starrett-indikatorkontaktpunkter brukes til å måle den smale diameteren til arbeidsstykker som krever side-til-side-glidning. Disse herdede stålspissene har en riflet overflate på 13/64 tommer (OD) for å sikre maksimal kontakt og 4-48 skrugjenger som er kompatible med alle AGD (American Gage Design)-indikatorer. Velg fra et bredt utvalg av disse klokkekontaktpunktene tilgjengelig i lengder på 1/8, 3/8, 1/2 og 3/32 tommer på Raptor Supplies.

StilModellKontaktpunktsformKontaktpunktspissdiameterLengde på kontaktpunktspissenTotal lengdePris (eks. mva)
APT06677F---2"131NOK
BPT06632-2Bell/Flat3 / 8 ''3 / 8 ''3 / 8 "318NOK
CPT06632-3Bell/Flat1 / 2 ''3 / 8 ''3 / 8 "306NOK
DPT06632-6Cone13 / 64 ''1 / 2 ''1 / 2 "162NOK
EPT06632-10ConePunktkontakt9 / 32 ''9 / 32 "138NOK
FPT06632-7buet1 / 16 ''1 / 4 ''1 / 4 "139NOK
GPT06677BRadius13 / 64 ''1 / 4 ''1"124NOK
HPT06677Radius13 / 64 ''1 / 4 ''1 / 2 "135NOK
IPT06632-4Radius1 / 2 ''1 / 8 ''1 / 8 "179NOK
JPT06632-9Radius13 / 64 ''5 / 32 ''5 / 32 "140NOK
KPT06632-5Radius3 / 8 ''3 / 32 ''3 / 32 "179NOK
LPT06632-8Konisk1 / 32 ''5 / 8 ''5 / 8 "209NOK
MPT06632-15Konisk1 / 16 ''3 / 16 ''3 / 16 "129NOK
NPT06632-11Konisk1 / 16 ''7 / 16 ''7 / 16 "193NOK
OPT06632-14Konisk1 / 16 ''2''2"177NOK
PPT06632-12Konisk1 / 16 ''1''1"169NOK
QPT06632-13Konisk1 / 16 ''1-7 / 8 ''1.875 "173NOK
STARRETT -

Overflatemålere

StilModellBasestørrelseAnleggPris (eks. mva)
A57A3 x 2-9 / 16 "Støpejernsbase3 930NOK
B257D3-1/2 x 3-3/16"Herdet stålbunn6 567NOK
STARRETT -

Magnetisk base med indikatorholder

StilModellArbeidslengde på stolpe/underarmBasestørrelseSakMaksimal rekkeviddeTotal lengdeRod Dia.Bytt TypeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A657D7.5 "1 15/16 B x 1 5/8 D x 1 7/8 HMagnetic Base15 "9.5 "0.375 "Push Button1 / 4-205 067NOK
B657AA7.5 "1 15/16 B x 1 5/8 D x 1 7/8 HMagnetisk base m / vedlegg12 "9.5 "0.25 "Push Button1 / 4-203 562NOK
C659A9.375 "2 1/2 B x 3 D x 2 1/8 HIndikatorholder15 "11.75 "0.75 "Roterende på / av3 / 8-2412 277NOK
STARRETT -

Magnetisk base, for måleskiver

StilModellBasestørrelseBytt TypeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A657P1-15/16 B x 1-5/8 D x 1-7/8 HTrykkknapp på/av1 / 4-202 606NOK
B659P2-1 / 2 B x 3 D x 2-1 / 8 HRotary On / Off3 / 8-244 936NOK
STARRETT -

Universal Snugs

StilModellPris (eks. mva)
A58S819NOK
B57S1 438NOK
STARRETT -

Komparator med granittbunn 8 x 12 x 2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
653GAC4GZU17 178 NOK
STARRETT -

Universell indikatorfeste 18 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
671AE9XAV1 529 NOK
STARRETT -

Minimagnetisk verktøyholder

ModellSakPris (eks. mva)
661AE6MZK1 447 NOK
STARRETT -

Hjulvedlegg for urskiveindikator

ModellSakPris (eks. mva)
196FAE6MZG710NOK
STARRETT -

Magnetisk indikator bak 1-7/8 tommers diameter

ModellSakPris (eks. mva)
676-2AE6MZF970NOK
STARRETT -

Kontrollampe for dreieindikator

ModellSakPris (eks. mva)
PT99356AE6MZA743NOK
STARRETT -

Split Collet 0.375 tommer gjennom hullet

ModellSakPris (eks. mva)
25SC38AE6MZE564NOK
STARRETT -

Minimagnetisk base-leddarm

ModellSakPris (eks. mva)
660AC4GZT2 795 NOK
STARRETT -

Magnetisk base med stolpemontering, 3/8 tommers hull, svart finish

ModellSakPris (eks. mva)
657TAC4GZR5 718 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?