STARRETT 653G -komparator med granittbase 8 x 12 x 2 tommer | AC4GZU 2ZUL8 / 56646

STARRETT 653G-komparator med granittbase 8 x 12 x 2 tommer

På lager
Vare: AC4GZU Modell: 653GKryssreferanse: 2ZUL8 / 56646

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 178 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomparator m / granittbase
Basestørrelse8 W x 12 D x 2 H
AnleggGranitt
Finishpolert
Total lengde9.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.2785
Skipets høyde (cm)43.43
Skipets lengde (cm)37.34
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett 653G er en justerbar benk-type komparatorstativ med en granittbunn designet for pågående og avsluttende inspeksjonsarbeid. Den inkluderer en finjustering på bjelken for endelig indikatorinnstilling.
    • Denne Starrett-komparatoren har en glidering som lar deg svinge indikatoren til hver side og forhindrer også utilsiktet å slippe strålen.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 653G-komparator med granittbase 8 x 12 x 2 tommer
17 178 NOK / enhet