DAYTON IEC supplerende beskyttere

filtre

DAYTON -

IEC supplerende beskyttere, B-kurve, skrueklemmer

Dayton tilleggsbeskyttere er miniatyrbrytere som gir tilleggsbeskyttelse i det elektriske utstyret. De brukes sammen med grenkretsbeskyttelse når du kobler til en ekstern enhet som en sikring eller støpt saksbryter. Disse kretsbryterne i B-kurven gir en magnetisk utkobling mellom 3.2 og 4.8 ganger nominell strøm for maksimal beskyttelse og har koblingsklemetilkoblinger for rask installasjon. Disse tilleggsbeskyttelsene er tilgjengelige i 1, 2 og 3 polet opsjoner på Raptor Supplies.

StilModellAC-spenningsvurderingAIR-vurderingampsDC-spenningsvurderingMaks. LedningsstørrelseAntall polerBreddePris (eks. mva)
A5ZUV8277 VAC-1Ikke rangert4AWG10.71 "340NOK
A5ZUW8277 VAC-50Ikke rangert2AWG10.71 "87NOK
A5ZUW1277 VAC-6Ikke rangert4AWG10.71 "429NOK
A5ZUW4277 VAC-20Ikke rangert4AWG10.71 "388NOK
A5ZUW2277 VAC-10Ikke rangert4AWG10.71 "601NOK
A5ZUW0277 VAC-4Ikke rangert4AWG10.71 "494NOK
A5ZUV9277 VAC-2Ikke rangert4AWG10.71 "609NOK
B5ZUX1480 VAC7.5k@480 VDC2Ikke rangert4AWG21.42 "837NOK
C5ZUY8480 VAC-32Ikke rangert2AWG32.13 "970NOK
C5ZUY6480 VAC-20Ikke rangert4AWG32.13 "1 505NOK
B5ZUX4480 VAC7.5k@480 VDC10Ikke rangert4AWG21.42 "1 038NOK
C5ZUU9480 VAC-50Ikke rangert2AWG32.13 "2 008NOK
C5ZUY3480 VAC-6Ikke rangert4AWG32.13 "1 016NOK
C5ZUY7480 VAC-25Ikke rangert4AWG32.13 "1 011NOK
C5ZUY4480 VAC-10Ikke rangert4AWG32.13 "970NOK
B5ZUY0480 VAC7.5k@480 VDC50Ikke rangert2AWG21.42 "1 324NOK
C5ZUY9480 VAC-40Ikke rangert2AWG32.13 "1 019NOK
B5ZUX0480 VAC7.5k@480 VDC1Ikke rangert4AWG21.42 "793NOK
A5ZVG8Ikke rangert10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC4220 VDC4AWG10.71 "725NOK
A5ZVG7Ikke rangert10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC2220 VDC4AWG10.71 "724NOK
A5ZVH1Ikke rangert10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC16220 VDC4AWG10.71 "706NOK
A5ZVG6Ikke rangert10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC1220 VDC4AWG10.71 "724NOK
B5ZDZ1Ikke rangert10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC6440 VDC4AWG21.42 "1 333NOK
B5MLA8Ikke rangert10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC50440 VDC2AWG21.42 "2 027NOK
B5ZDZ3Ikke rangert10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC16440 VDC4AWG21.42 "1 085NOK
DAYTON -

IEC supplerende beskyttere, D-kurve

Dayton IEC supplerende beskyttere er miniatyrbrytere som følger D-kurvekarakteristikken, designet for å beskytte elektrisk utstyr og brukes sammen med grenkretsbeskyttelse når du kobler til eksterne enheter. Disse IEC-beskyttere, klassifisert 277VAC eller 480VAC, har termisk magnetisk utkobling for både langvarig og øyeblikkelig strømbegrensningsbeskyttelse og en vekselaktuator for å fungere som utløsningsindikator og muliggjøre manuell utløsning. De er utstyrt med skrueklemmer og montering på DIN-skinne for å imøtekomme aluminium- og kobberkabler i størrelser opp til 2 AWG og gir en sikker forbindelse med panelboards. Disse UL-listede og CSA-sertifiserte IEC supplerende beskyttelsene er tilgjengelige i 1, 2 og 3-polede konfigurasjoner på Raptor Supplies.

StilModellAC-spenningsvurderingampsMaks. LedningsstørrelseAntall polerBreddePris (eks. mva)
A5ZVD9277 VAC204AWG10.71 "374NOK
A5ZVD5277 VAC44AWG10.71 "87NOK
A5ZVD4277 VAC24AWG10.71 "854NOK
A5ZVD8277 VAC164AWG10.71 "375NOK
A5ZVD3277 VAC14AWG10.71 "454NOK
A5ZVD7277 VAC104AWG10.71 "601NOK
B5ZVE8480 VAC164AWG21.42 "1 744NOK
B5ZVF4480 VAC632AWG21.42 "1 130NOK
B5ZVE4480 VAC24AWG21.42 "1 708NOK
C5ZVG3480 VAC402AWG32.13 "1 689NOK
C5ZVF8480 VAC104AWG32.13 "1 798NOK
B5ZVE7480 VAC104AWG21.42 "1 680NOK
B5ZVF0480 VAC254AWG21.42 "1 058NOK
A5ZVG5480 VAC632AWG32.13 "2 408NOK
C5ZVG0480 VAC204AWG32.13 "1 848NOK
C5ZVF9480 VAC164AWG32.13 "1 849NOK
C5ZVG1480 VAC254AWG32.13 "1 797NOK
C5ZVF7480 VAC64AWG32.13 "1 361NOK
C5ZVG2480 VAC322AWG32.13 "1 940NOK
B5ZVE6480 VAC64AWG21.42 "1 779NOK
A5ZVG4480 VAC502AWG32.13 "2 058NOK
DAYTON -

IEC supplerende beskyttere, C Curve

Dayton IEC supplerende beskyttere er miniatyrbrytere som følger C-kurveegenskaper, designet for å beskytte elektriske apparater. Disse IEC-beskyttere er klassifisert til 277VAC eller 480VAC og har termisk magnetisk tripp for å gi langvarig og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse og en vekselaktuator som en turindikator. De er utstyrt med klemmeklemmer og montering på DIN-skinne for å imøtekomme aluminium / kobbertråder og gi en sikker forbindelse med panelboards. Disse UL-listede og CSA-sertifiserte IEC supplerende beskyttelsene er tilgjengelige i 1, 2 og 3-polede konfigurasjoner på Raptor Supplies.

StilModellAC-spenningsvurderingAIR-vurderingampsDC-spenningsvurderingMaks. LedningsstørrelseAntall polerBreddePris (eks. mva)
A5ZUZ4277 VAC-10Ikke rangert4AWG10.71 "646NOK
A5ZUZ3277 VAC-6Ikke rangert4AWG10.71 "587NOK
A5ZUV1277 VAC-40Ikke rangert2AWG10.71 "323NOK
A5ZUZ2277 VAC-4Ikke rangert4AWG10.71 "558NOK
A5ZUZ1277 VAC-2Ikke rangert4AWG10.71 "1 012NOK
B5ZVD2480 VAC-63Ikke rangert2AWG32.13 "2 125NOK
B5ZVC8480 VAC-25Ikke rangert4AWG32.13 "1 452NOK
C5ZUV7480 VAC7.5k@480 VDC10Ikke rangert4AWG21.42 "1 128NOK
B5ZVC3480 VAC-2Ikke rangert4AWG32.13 "1 287NOK
B5ZVD1480 VAC-50Ikke rangert2AWG32.13 "2 125NOK
C5ZVA8480 VAC7.5k@480 VDC32Ikke rangert2AWG21.42 "1 112NOK
C5ZVA9480 VAC7.5k@480 VDC40Ikke rangert2AWG21.42 "1 724NOK
C5ZVA6480 VAC7.5k@480 VDC20Ikke rangert4AWG21.42 "1 102NOK
C5ZVA2480 VAC7.5k@480 VDC2Ikke rangert4AWG21.42 "1 289NOK
B5ZUV2480 VAC-20Ikke rangert4AWG32.13 "1 574NOK
B5ZVC5480 VAC-6Ikke rangert4AWG32.13 "1 310NOK
B5ZVD0480 VAC-40Ikke rangert2AWG32.13 "1 471NOK
B5ZVC9480 VAC-32Ikke rangert2AWG32.13 "1 848NOK
C5MLE2Ikke rangert10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC50440 VDC2AWG21.42 "1 545NOK
A5MLC0Ikke rangert10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC1220 VDC4AWG10.71 "958NOK
A5MLC3Ikke rangert10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC6220 VDC4AWG10.71 "892NOK
C5MLD6Ikke rangert10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC10440 VDC4AWG21.42 "1 029NOK
C5MLD4Ikke rangert10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC4440 VDC4AWG21.42 "2 415NOK
A5MLC5Ikke rangert10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC16220 VDC4AWG10.71 "598NOK
C5MLD8Ikke rangert10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC20440 VDC4AWG21.42 "1 179NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?