DAYTON IEC supplerende beskyttere, B-kurve, skrueklemmer


filtre
LUFT @ 125VDC: 10kA , LUFT @ 240VAC: 7.5kA , LUFT @ 277VAC: 5kA , LUFT @ 480VAC: 7.5kA , Kurvetype: B , Dybde: 2.91 " , Lengde: 3.21 " , Min. Ledningsstørrelse: 14AWG , Montering: DIN-skinne , Terminaltilkobling: Skrue klemme , Reisetype: Termisk magnetisk
StilModellAC-spenningsvurderingAIR-vurderingampsDC-spenningsvurderingMaks. LedningsstørrelseAntall polerBreddePris (eks. mva)
A
5ZUV9
277 VAC-2Ikke rangert4AWG10.71 "609NOK
A
5ZUW0
277 VAC-4Ikke rangert4AWG10.71 "494NOK
A
5ZUW1
277 VAC-6Ikke rangert4AWG10.71 "429NOK
A
5ZUW4
277 VAC-20Ikke rangert4AWG10.71 "388NOK
A
5ZUW2
277 VAC-10Ikke rangert4AWG10.71 "601NOK
A
5ZUW8
277 VAC-50Ikke rangert2AWG10.71 "87NOK
A
5ZUV8
277 VAC-1Ikke rangert4AWG10.71 "340NOK
B
5ZUX4
480 VAC7.5k@480 VDC10Ikke rangert4AWG21.42 "1 038 NOK
C
5ZUU9
480 VAC-50Ikke rangert2AWG32.13 "2 008 NOK
B
5ZUX1
480 VAC7.5k@480 VDC2Ikke rangert4AWG21.42 "837NOK
B
5ZUX0
480 VAC7.5k@480 VDC1Ikke rangert4AWG21.42 "793NOK
C
5ZUY3
480 VAC-6Ikke rangert4AWG32.13 "1 016 NOK
C
5ZUY7
480 VAC-25Ikke rangert4AWG32.13 "1 011 NOK
C
5ZUY9
480 VAC-40Ikke rangert2AWG32.13 "1 019 NOK
C
5ZUY8
480 VAC-32Ikke rangert2AWG32.13 "970NOK
B
5ZUY0
480 VAC7.5k@480 VDC50Ikke rangert2AWG21.42 "1 324 NOK
C
5ZUY6
480 VAC-20Ikke rangert4AWG32.13 "1 505 NOK
C
5ZUY4
480 VAC-10Ikke rangert4AWG32.13 "970NOK
A
5ZVH4
Ikke rangert10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC32220 VDC2AWG10.71 "622NOK
A
5ZVG7
Ikke rangert10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC2220 VDC4AWG10.71 "724NOK
A
5ZVG6
Ikke rangert10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC1220 VDC4AWG10.71 "724NOK
A
5ZVH5
Ikke rangert10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC40220 VDC2AWG10.71 "557NOK
A
5ZVH2
Ikke rangert10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC20220 VDC4AWG10.71 "488NOK
A
5ZVG9
Ikke rangert10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC6220 VDC4AWG10.71 "619NOK
B
5ZDZ3
Ikke rangert10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC16440 VDC4AWG21.42 "1 085 NOK
B
5ZDZ1
Ikke rangert10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC6440 VDC4AWG21.42 "1 333 NOK
A
5ZVH1
Ikke rangert10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC16220 VDC4AWG10.71 "706NOK
A
5ZVG8
Ikke rangert10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC4220 VDC4AWG10.71 "725NOK
B
5ZDZ2
Ikke rangert10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC10440 VDC4AWG21.42 "1 096 NOK
B
5MLA8
Ikke rangert10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC50440 VDC2AWG21.42 "2 027 NOK

IEC supplerende beskyttere, B-kurve, skrueklemmer

Dayton tilleggsbeskyttere er miniatyrbrytere som gir tilleggsbeskyttelse i det elektriske utstyret. De brukes sammen med grenkretsbeskyttelse når du kobler til en ekstern enhet som en sikring eller støpt saksbryter. Disse kretsbryterne i B-kurven gir en magnetisk utkobling mellom 3.2 og 4.8 ganger nominell strøm for maksimal beskyttelse og har koblingsklemetilkoblinger for rask installasjon. Disse tilleggsbeskyttelsene er tilgjengelige i 1, 2 og 3 polet opsjoner på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?