Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5ZUV9 Mini effektbryter B Curve 1p 2a 277v | AE7PTX

DAYTON 5ZUV9 Mini effektbryter B Kurve 1p 2a 277v

På lager
Vare: AE7PTX Modell: 5ZUV9

Få tak i det April 26, Fredag
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
609NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilleggsbeskytter
AC-spenningsvurdering277 VAC
LUFT @ 240VAC7.5kA
LUFT @ 277VAC5kA
amps2
KurvetypeB
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde2.91 "
Lengde3.21 "
Maks. AIR-vurdering5kA
Maks. Ledningsstørrelse4AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
MonteringDIN-skinne
Antall poler1
TerminalforbindelseSkrue klemme
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde0.71 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536200020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingAIR-vurderingampsDC-spenningsvurderingMaks. LedningsstørrelseAntall polerBreddePris
DAYTON 5MLA8 ​​Mini effektbryter B Curve 2p 50a 440vdc | AE4RFQ 5MLA8Ikke rangert10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC50440 VDC2AWG21.42 "2 027 NOK
DAYTON 5ZDZ1 Minibryter B Curve 2p 6a 440vdc | AE7LVN 5ZDZ1Ikke rangert10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC6440 VDC4AWG21.42 "1 333 NOK
DAYTON 5ZDZ2 Mini effektbryter B Curve 2p 10a 440vdc | AE7LVP 5ZDZ2Ikke rangert10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC10440 VDC4AWG21.42 "1 096 NOK
DAYTON 5ZDZ3 Mini effektbryter B Curve 2p 16a 440vdc | AE7LVQ 5ZDZ3Ikke rangert10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC16440 VDC4AWG21.42 "1 085 NOK
DAYTON 5ZUU9 Mini effektbryter B Curve 3p 50a 480v | AE7PTL 5ZUU9480 VAC-50Ikke rangert2AWG32.13 "2 008 NOK
DAYTON 5ZUV8 Mini effektbryter B Curve 1p 1a 277v | AE7PTW 5ZUV8277 VAC-1Ikke rangert4AWG10.71 "340NOK
DAYTON 5ZUW0 Mini effektbryter B Curve 1p 4a ​​277v | AE7PTY 5ZUW0277 VAC-4Ikke rangert4AWG10.71 "494NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5ZUV9 Mini effektbryter B Kurve 1p 2a 277v
609NOK / enhet