REDINGTON Timemåler

filtre

REDINGTON -

Timeteller Ac kvarts

StilModellpasserPris (eks. mva)
A722-0001Panelåpning på 1.45 x 0.95 "389NOK
B722-0002Panelåpning på 1.45 x 0.95 "485NOK
C722-0003Panelåpning av 2 "391NOK
D722-0004Panelåpning av 2 "428NOK
REDINGTON -

Timemåler

StilModellSpenningDybdeSkjermtypeBreddepasserLengdeAntall sifreTimer RangePris (eks. mva)
A3410-500010 til 300VDC / 20 til 300VAC1"LCD1.1 "1.45 "X 0.95" Panelutklipp1.6 "89999999.9508NOK
B3410-300010 til 300VDC / 20 til 300VAC1"LCD-1.45 "X 0.95" Panelutklipp-89999999.9485NOK
C3410-200010 til 300VDC / 20 til 300VAC1"LCD1.1 "1.45 "X 0.95" Panelutklipp1.6 "89999999.9500NOK
D3410-100010 til 300VDC / 20 til 300VAC1"LCD-1.45 "X 0.95" Panelutklipp-89999999.9514NOK
E3410-000010 til 300VDC / 20 til 300VAC1"LCD1.1 "1.45 "X 0.95" Panelutklipp1.75 "89999999.9485NOK
F722-003090 til 264 VAC1.75 "Elektro1.89 "1.45 "X 0.95" Åpning1.89 "699999.9485NOK
StilModellNEMA-vurderingSpenningPris (eks. mva)
A6320-0000-00004, 4X, 12Tørr kontakt763NOK
A6320-1000-00004, 4X, 123-30 VDC761NOK
REDINGTON -

Timeteller elektrisk, 10-80 Vdc

StilModellDybdepasserPris (eks. mva)
A732-00301.75 "1.45 "X 0.95" Åpning464NOK
B732-00131.91 "2.0" diameter åpning441NOK
C732-00232.89 "2.0" diameter åpning526NOK
REDINGTON -

Timeteller DC kvarts

StilModellpasserPris (eks. mva)
A732-0004Panelåpning på 1.45 x 0.95 "454NOK
B732-0002Panelåpning på 1.45 x 0.95 "498NOK
C732-0001Panelåpning av 2 "379NOK
D732-0003Panelåpning av 2 "485NOK
StilModellTilbakestill typeSpenningPris (eks. mva)
A6320-2500-0000Håndbok3 til 300VDC eller 20 til 300VAC919NOK
A6320-0500-0000Kan ikke tilbakestillesTørr kontakt769NOK
A6320-1500-0000Kan ikke tilbakestilles3 til 30 VDC758NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?