MILWAUKEE Hullsagtilbehør

Inkluder adaptere, arbours, starter / pilot bits og bit extensions. Startbits med stor dor gir nøyaktig sentrering når du skjærer materialer som fliser, stein og glass. Har en hard karbidspiss for holdbarhet, raskere skjæretid og en ren og gradfri finish.

filtre

MILWAUKEE -

Vinkelsliper hullsagadaptere

StilModellPris (eks. mva)
A49-56-7105229NOK
B49-56-7103234NOK
MILWAUKEE -

Hurtigskifte hullsagblader

StilModellSkaftformSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A49-56-7055Hex7/16 sekskant395NOK
B49-57-0035Rund m / 3 leiligheter3 / 8 "724NOK
C49-57-0037Rund m / 3 leiligheter1 / 2 "2 204NOK
MILWAUKEE -

Rask bytte arbor

StilModellSkaftformSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A49-57-0012Morse kode# 3 Morse Taper5 640NOK
B49-57-0032Rund m / 3 leiligheter3 / 4 "5 454NOK
MILWAUKEE -

Arbor forsamling

StilModellSkaftstørrelseSkaft TypePris (eks. mva)
A49-57-0020# 2 Morse Taper# 2 Morse Taper2 026NOK
B49-57-0025# 3 Morse Taper# 3 Morse Taper2 531NOK
MILWAUKEE -

Hole Saw Arbor 1/4 inch

StilModellSakSkaftformSkaftstørrelseTrådstørrelsePris (eks. mva)
A49-56-6950Hullsag ArborRund1/4 "Hex1 / 2-20148NOK
B49-56-9100Rask skift hullsagHex7/16 sekskant5/8 til 18 "378NOK
MILWAUKEE -

Hole Saw Arbor 7/16 inch

StilModellSakTrådstørrelsePris (eks. mva)
A49-56-7000Hullsag Arbor1/2 til 20 "199NOK
B49-56-7240Rask skift hullsag5/8 til 18 "380NOK
MILWAUKEE -

Hullså havner

StilModellSakTrådstørrelsePris (eks. mva)
A49-56-7010Hullsag Arbor1/2 til 20 "235NOK
B49-56-9306Hullsag Arbor-365NOK
C49-56-9305Hullsag Arbor-336NOK
D49-56-7115Hullsag Arbor-348NOK
E49-56-7110Hullsag Arbor-179NOK
F49-56-7250Rask skift hullsag5/8 til 18 "389NOK
MILWAUKEE -

Bitforlengelse All Hex 7/16 inch

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A48-28-10305.5 "424NOK
B48-28-104012 "460NOK
C48-28-105018 "487NOK
D48-28-106024 "537NOK
MILWAUKEE -

Hullsag Arbor Spacer 1-1/2 In

ModellSakPris (eks. mva)
49-67-0120AA6APJ25NOK
MILWAUKEE -

Quick Chng Arbor M/brikkebremser M3

ModellSakPris (eks. mva)
49-57-0013AG6VDC9 394 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?