Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-56-7000 hullsagarbor 7/16 tommers skaft | AE6KMD 5TJC8

MILWAUKEE 49-56-7000 hullsagarbor 7/16 tommers skaft

På lager
Vare: AE6KMD Modell: 49-56-7000Kryssreferanse: 5TJC8

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
199NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHullsag Arbor
Chuck størrelse1 / 2 "
Passer Hole Saw Dia.Opptil 1-3 / 16 tommer
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Pilotøvelse3Y087
Pilotborestørrelse1/4 "dia. X 3-1 / 2" L
SkaftformHex
Skaftstørrelse7/16 sekskant
Skaft TypeHex
Trådstørrelse1/2 til 20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8207502070
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakTrådstørrelsePris
MILWAUKEE 49-56-7240 hullsagarbor 7/16 tommer sekskant Ergo | AE6KMF 5TJD0 49-56-7240Rask skift hullsag5/8 til 18 "380NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-56-7000 hullsagarbor 7/16 tommers skaft
199NOK / enhet