Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-56-6950 Hullsagarbor 1/4 In | AA6APG 13N969

MILWAUKEE 49-56-6950 Hullsagarbor 1/4 In

På lager
Vare: AA6APG Modell: 49-56-6950Kryssref: 13N969
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
153NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHullsag Arbor
Chuck størrelse1 / 4 "
Passer Hole Saw Dia.Opptil 1-3 / 16 "
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde4"
Pilotborestørrelse1/4 "dia. X 3-1 / 2" L
SkaftformRund
Skaftstørrelse1/4 "Hex
Skaft TypeHex
Trådstørrelse1 / 2-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8466100130
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakSkaftformSkaftstørrelseTrådstørrelsePris
MILWAUKEE 49-56-9100 Hole Saw Arbor 1/4 5/8-18 Gjenge | AD2PVZ 3TGT4 49-56-9100Rask skift hullsagHex7/16 sekskant5/8 til 18 "378NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-56-6950 Hullsagarbor 1/4 In
153NOK / enhet