Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-56-7250 Hullsag Arbor 3/8in Hex Ergo | AE6KME 5TJC9

MILWAUKEE 49-56-7250 Hullsag Arbor 3/8in Hex Ergo

På lager
Vare: AE6KME Modell: 49-56-7250Cross Ref: 5TJC9 / 60NN89
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
389NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask skift hullsag
Chuck størrelse3 / 8 "
Passer Hole Saw Dia.1-1 / 4 og Større
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Pilotøvelse3Y087
Pilotborestørrelse1/4 "dia. X 3-1 / 2" L
SkaftformHex
Skaftstørrelse3/8 sekskant
Skaft TypeHex
Trådstørrelse5/8 til 18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakTrådstørrelsePris
MILWAUKEE 49-56-7010 Hullsagarbor 3/8 1/2-20 Gjenge | AD2PVY 3TGR9 49-56-7010Hullsag Arbor1/2 til 20 "235NOK
MILWAUKEE 49-56-9305 Hullsagarbor, hurtigskift, 5/8 18 gjengestørrelse, flatt arborskaft | CT3KZG 483K86 49-56-9305Hullsag Arbor-336NOK
MILWAUKEE 49-56-7115 Hullsagarbor, hurtigskift, 5/8 18 gjengestørrelse, sekskantet akselskaft, inkluderer pilotbits | CT3KZH 783WR5 49-56-7115Hullsag Arbor-348NOK
MILWAUKEE 49-56-9306 Hullsagarbor, hurtigskift, 7/16 tommers gjengestørrelse, sekskantet akselskaft, inkluderer pilotbits | CT3KZJ 783WP1 49-56-9306Hullsag Arbor-365NOK
MILWAUKEE 49-56-7110 Hullsagarbor, hurtigskift, 1/2 20 gjengestørrelse, sekskantet akselskaft, inkluderer pilotbits | CT3KZK 783WR4 49-56-7110Hullsag Arbor-179NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-56-7250 Hullsag Arbor 3/8in Hex Ergo
389NOK / enhet