Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-28-1030 Bit Extension All Hex 5-12 x 7/16 In | AG6RGK 45L177

MILWAUKEE 48-28-1030 Bit Extension All Hex 5-12 x 7/16 In

På lager
Vare: AG6RGK Modell: 48-28-1030Kryssreferanse: 45L177
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
424NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBitforlengelse
Passer Hole Saw Dia.9/16" to 6-7/8"
Total lengde5.5 "
SkaftformHex
Skaftstørrelse7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8466100130

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
MILWAUKEE 48-28-1040 Bit Extension All Hex 12 x 7/16 In | AG6RGL 45L178 48-28-104012 "460NOK
MILWAUKEE 48-28-1050 Bit Extension All Hex 18 x 7/16 In | AG6RGM 45L179 48-28-105018 "487NOK
MILWAUKEE 48-28-1060 Bit Extension All Hex 24 x 7/16 In | AG6RGN 45L180 48-28-106024 "537NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-28-1030 Bit Extension All Hex 5-12 x 7/16 In
424NOK / enhet