Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-56-7055 7/16 tommer sekskantet skaft arbor | AD3CNV 3Y079

MILWAUKEE 49-56-7055 7/16 tommers sekskantet skaft

På lager
Vare: AD3CNV Modell: 49-56-7055Kryssref: 3Y079
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
395NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask skift hullsag
Chuck størrelse1 / 2 "
Passer Hole Saw Dia.1-1 / 4 og Større
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Pilotøvelse3Y087
Pilotborestørrelse1/4 "dia. X 3-1 / 2" L
SkaftformHex
Skaftstørrelse7/16 sekskant
Skaft TypeHex
Trådstørrelse5/8 til 18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8466100130
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkaftformSkaftstørrelsePris
MILWAUKEE 49-57-0035 Arbor 3/8 In | AG6VDE 48Z566 49-57-0035Rund m / 3 leiligheter3 / 8 "724NOK
MILWAUKEE 49-57-0037 Arbor 1/2 In | AG6VDF 48Z567 49-57-0037Rund m / 3 leiligheter1 / 2 "2 204 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-56-7055 7/16 tommers sekskantet skaft
395NOK / enhet