RUD CHAIN Heiseringer og tilbehør

Påmonterte, påsveisede og påskruvede heiseringer som brukes til å løfte laster opp til 69300 pund.

filtre

RUD CHAIN -

Sveiset heisring, 180 graders sving

StilModellArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A799303714,770 lb.1 975NOK
B799248914,770 lb.1 622NOK
A799304022,000 lb.2 465NOK
B799249022,040 lb.2 575NOK
B799249135,270 lb.4 973NOK
A799304135,300 lb.5 440NOK
B790166269,300 lb.11 828NOK
A79930353300 lb.747NOK
C79948305500 lb.795NOK
B79924888800 lb.1 016NOK
A79930368800 lb.846NOK
StilModellTrådstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A79899201 / 2-131380 lb.2 154NOK
A79899223 / 4-105500 lb.3 320NOK
A79899215 / 8-113300 lb.2 261NOK
A7989926717,630 lb.9 403NOK
A7989925811,000 lb.6 130NOK
A7989525M12 x 1.751380 lb.1 964NOK
A7989526M16 x 23300 lb.2 127NOK
A7989528M24 x 38800 lb.4 294NOK
RUD CHAIN -

Skru på løftering, 180 graders sving

StilModellTrådstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A79899051-88800 lb.6 480NOK
B79899111-88800 lb.7 096NOK
B79907201 / 2-131380 lb.3 051NOK
A79899011 / 2-131380 lb.2 913NOK
A79899033 / 4-105500 lb.4 841NOK
B79899093 / 4-105500 lb.5 102NOK
A79899025 / 8-113300 lb.3 134NOK
B79899085 / 8-113300 lb.4 176NOK
A7989907717,630 lb.12 933NOK
B7989913717,630 lb.15 704NOK
A79899047 / 8-95500 lb.4 779NOK
B79899107 / 8-95500 lb.5 095NOK
A7989906811,000 lb.7 869NOK
B7990719M12 x 1.751380 lb.3 182NOK
A7989522M12 x 1.751380 lb.2 693NOK
B7989719M16 x 23300 lb.3 883NOK
A7989523M16 x 23300 lb.2 626NOK
A7989081M20 x 2.55500 lb.4 296NOK
B7989075M20 x 2.55500 lb.4 815NOK
A7989082M24 x 38800 lb.6 526NOK
A7989524M30 x 3.511,000 lb.7 529NOK
A7989083M36 x 417,630 lb.12 543NOK
B7989077M36 x 417,630 lb.15 159NOK
RUD CHAIN -

Bolt-On Heise Ring, 180 Grader Pivot

StilModellDimensjon BDimensjon CDimensjon EDimensjon FTrådstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A8503187----811,000 lb.5 228NOK
A8502353----1-88800 lb.3 508NOK
A8502352----7 / 8-95500 lb.3 382NOK
A7982967----M48 x 544,090 lb.13 604NOK
A8502351----3 / 4-105500 lb.3 045NOK
A7983553----M36 x 417,630 lb.9 863NOK
A8502349----1 / 2-132200 kg2 494NOK
A8502350----5 / 8-113300 lb.3 044NOK
A7982966----M42 x 4.533,060 lb.13 793NOK
A8500829----M36 x 415,430 lb.5 258NOK
B79910911-5 / 16 "1.156 "3-1 / 16 "43 / 64 "3 / 8-16990 lb.2 997NOK
B71037151-7 / 32 "1.156 "3-1 / 16 "43 / 64 "M10 x 1.5990 lb.2 321NOK
B79910901-7 / 32 "1.156 "3"1 / 2 "5 / 16-18660 kg2 896NOK
B71037201-7 / 32 "1.156 "3"1 / 2 "M8 x 1.25660 kg2 203NOK
B71004301-13 / 16 "1.5 "4.5 "63 / 64 "M16 x 22860 lb.2 548NOK
B71001801-15 / 16 "1.375 "4-7 / 32 "13 / 16 "M12 x 1.753120 lb.2 389NOK
B79910931.875 "1.5 "4-13 / 32 "1.156 "5 / 8-112860 lb.3 477NOK
B79910922"1.375 "2"13 / 16 "1 / 2-133120 lb.3 002NOK
B79910952-11 / 16 "1-9 / 16 "6-25 / 32 "1.5 "1-87700 lb.7 413NOK
B71008002.125 "1.375 "5.375 "1-5 / 16 "M20 x 2.54400 lb.3 963NOK
B79910942.187 "1.375 "5-5 / 16 "1.125 "3 / 4-104400 lb.5 151NOK
B71006402.625 "1-9 / 16 "6-13 / 16 "1-9 / 16 "M24 x 37700 lb.5 452NOK
B71006503-17 / 32 "1-31 / 32 "8-11 / 16 "1-31 / 32 "M30 x 3.511,000 lb.6 771NOK
B79910963-21 / 32 "1-31 / 32 "8-11 / 16 "1.875 "811,000 lb.9 284NOK
C79990593.375 "1-31 / 32 "8.187 "2.125 "M36 x 417,600 lb.12 087NOK
RUD CHAIN -

Skru på løftering, 0 graders sving

StilModellDimensjon BDimensjon CDimensjon ETrådstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A7101317---M30 x 3.59920 lb.3 605NOK
A7104029---M10 x 1.5880 kg1 113NOK
A7101313---M12 x 1.751650 lb.1 190NOK
A7984203---M48 x 524,640 lb.9 714NOK
A7104486---89920 lb.3 741NOK
A7984201---M36 x 415,430 lb.5 930NOK
A7101314---M16 x 23300 lb.1 624NOK
A7104488---619,480 lb.7 344NOK
A7104484---7 / 8-95070 lb.2 164NOK
A7104480---3 / 8-16880 kg1 133NOK
A7984202---M42 x 4.519,480 lb.7 646NOK
A7101315---M20 x 2.55070 lb.1 986NOK
A7104489---2.524,640 lb.9 820NOK
A7104485---1-87050 lb.2 770NOK
A7104481---1 / 2-131650 lb.1 291NOK
A7101316---M24 x 37050 lb.2 643NOK
A7104482---5 / 8-113300 lb.1 334NOK
A7104487---715,430 lb.6 523NOK
A7104483---3 / 4-105070 lb.2 164NOK
B79938373 / 4 "5 / 8 "1-37 / 64 "M20 x 2.54400 lb.3 058NOK
B79938365 / 8 "15 / 32 "1.375 "M16 x 22200 kg2 467NOK
B79938359 / 16 "25 / 64 "1.187 "M12 x 1.751100 lb.2 074NOK
B799383815 / 16 "3 / 4 "1-31 / 32 "M24 x 35500 lb.4 220NOK
StilModellDimensjon BDimensjon CDimensjon EDimensjon FArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A79003541-1 / 16 "6-25 / 32 "1.125 "3.875 "11,000 lb.1 587NOK
A79003551.5 "9"1.375 "5.125 "22,000 lb.2 700NOK
A79003525 / 8 "3-15 / 16 "5 / 8 "2.25 "3500 kg610NOK
A790035329 / 32 "5.375 "13 / 16 "3.125 "7050 lb.1 025NOK
StilModellDimensjon BDimensjon CDimensjon ETrådstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A79930081.031 "15 / 16 "2-23 / 64 "M30 x 3.59920 lb.4 017NOK
A79903117 / 16 "21 / 64 "63 / 64 "M10 x 1.5880 kg1 455NOK
A79929897 / 16 "21 / 64 "63 / 64 "M8 x 1.25660 kg1 154NOK
A799031419 / 32 "9 / 16 "1-25 / 64 "M16 x 23300 lb.1 946NOK
A799031233 / 64 "25 / 64 "1.187 "M12 x 1.751650 lb.1 422NOK
A799031543 / 64 "5 / 8 "1-37 / 64 "M20 x 2.55070 lb.2 295NOK
A799031653 / 64 "3 / 4 "1-31 / 32 "M24 x 37050 lb.2 673NOK
RUD CHAIN -

Heisringer

StilModellPris (eks. mva)
A85046572 641NOK
A85046592 812NOK
A85046522 053NOK
A85046614 894NOK
A85046532 056NOK
A85046552 396NOK
StilModellDimensjon BDimensjon CDimensjon ETrådstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A79991067 / 16 "11 / 32 "1"5 / 16-18660 kg1 141NOK
A85009117 / 16 "11 / 32 "1"M8 x 1.25660 kg919NOK
A790090611 / 32 "9 / 32 "29 / 32 "M6 x 1220 lb.1 052NOK
A799910523 / 64 "17 / 64 "29 / 32 "1 / 4-20220 lb.1 218NOK
RUD CHAIN -

Heisring, Bolt-On, 1385 Lbs. Lastgrense

ModellSakPris (eks. mva)
8504651CD2LTJ2 106 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?