ELESA Håndtak og trekk

filtre

StilModellGrep Dia.Samlet breddeProjeksjonSkruestørrelseTråddybdePris (eks. mva)
AB.259 / 30-SST-M10 RENGJØRING1-7 / 32 "1 7 / 32 "1-7 / 32 "1043 / 64 "359NOK
AB.259 / 25-SST-M8 RENGJØRING1.031 "1.031 "1-7 / 64 "833 / 64 "341NOK
AB.259 / 20-SST-M6-RENGJØRING53 / 64 "53 / 64 "63 / 64 "615 / 32 "305NOK
StilModellMontering Hole Center til CenterTotal lengdeSamlet breddeProjeksjonSkruestørrelseTråddybdePris (eks. mva)
AM.843 / 100-SST-M6 RENGJØRING3-25 / 64 "4 1 / 16 "1.031 "1-53 / 64 "615 / 32 "343NOK
AM.843 / 320-SST-M8 RENGJØRING11-13 / 16 "12 43 / 64 "1 17 / 64 "2-33 / 64 "833 / 64 "1 211NOK
ELESA -

Trekk håndtaket

StilModellTotal lengdeFARGEFinishSamlet breddeProjeksjonSkruestørrelseGrep Dia.maskinvarePris (eks. mva)
AEPR.110-PF-RENGJØRING4 19 / 64 "HvitMatte15 / 16 "---Ikke Inkludert138NOK
BERB.130 RENGJØR5.125 "HvitMatte1 7 / 32 "-3-1 / 2x20-Inkludert410NOK
CRHM4-20.200.90028"RAL 9002 HvitCoated6"2.75 "825 / 32 "Ikke Inkludert1 719NOK
DRHW3-33.210.90029 27 / 32 "RAL 9002 Hvitmalt2 27 / 64 "2.5935/161-19 / 64 "Inkludert2 766NOK
ERHW1-30.R200.90029 27 / 32 "RAL 9002 HvitCoated2 13 / 32 "2.59381-19 / 64 "Inkludert2 222NOK
FM.1066 BM / 30-200 RENGJØRING10.437 "RAL 9002 Hvitmalt45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Inkludert945NOK
ERHW1-30.R300.900213 25 / 32 "RAL 9002 HvitCoated2 13 / 32 "2.59381-19 / 64 "Inkludert2 336NOK
DRHW3-33.310.900213 51 / 64 "RAL 9002 Hvitmalt2 27 / 64 "2.5935/161-19 / 64 "Inkludert3 364NOK
CRHM4-20.350.900214.25 "RAL 9002 HvitCoated6"3-15 / 16 "825 / 32 "Ikke Inkludert2 138NOK
FM.1066 BM / 30-300 RENGJØRING14.375 "RAL 9002 Hvitmalt45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Inkludert1 026NOK
FM.1066 BM / 30-400 RENGJØRING18 5 / 16 "RAL 9002 Hvitmalt45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Inkludert1 155NOK
CRHM4-30.500.900220 "RAL 9002 HvitCoated7"3-15 / 16 "101.187 "Ikke Inkludert5 294NOK
ERHW1-30.R500.900221 21 / 32 "RAL 9002 HvitCoated2 13 / 32 "2.59381-19 / 64 "Inkludert2 586NOK
FM.1066 BM / 30-50022.25 "RAL 9002 Hvitmalt45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Inkludert1 204NOK
ELESA -

Lobknott

StilModellGrep Dia.Samlet breddeProjeksjonSkruestørrelseTråddybdePris (eks. mva)
AVC.692 / 32-SST-M6-RENGJØRING1-17 / 64 "1 17 / 64 "57 / 64 "625 / 64 "184NOK
AVC.692 / 50-SST-M10-RENGJØRING1-31 / 32 "1 31 / 32 "1-7 / 32 "1043 / 64 "258NOK
AVC.692 / 40-SST-M8-RENGJØRING1-37 / 64 "1 37 / 64 "1.031 "833 / 64 "200NOK
AVC.692 / 60-SST-M12-RENGJØRING2-23 / 64 "2 23 / 64 "1.437 "1225 / 32 "334NOK
ELESA -

Antimikrobielt brohåndtak

StilModellTotal lengdeFARGEFinishSamlet breddeProjeksjonSkruestørrelseGrep Dia.maskinvarePris (eks. mva)
AEBP.140-8-C1 SAN5 43 / 64 "SvartMatte1"1.5 "21/6421 / 64 "Inkludert288NOK
BM.843/140-SST-M8 Rengjør5.437 "HvitGloss1.125 "2.125 "M825 / 32 "Ikke Inkludert460NOK
CM.843/200-SST-M8 Rengjør7.875 "HvitGloss1.125 "2.375 "M83 / 4 "Ikke Inkludert629NOK
ELESA -

Kjemikaliebestandig vingehåndtak polyamid

ModellSakPris (eks. mva)
EWP.110-EH-C0AA6YMY140NOK
ELESA -

Fleksibel brohåndtaksteknopolymer

ModellSakPris (eks. mva)
EBP.140-8-FLX-C0AA6YMV321NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?