Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELESA RHM4-30.500.9002 trekkhåndtak 7 tommer | AG9HKM 20KC41

ELESA RHM4-30.500.9002 Trekkhåndtak 7 tommer

På lager
Vare: AG9HKM Modell: RHM4-30.500.9002Kryssreferanse: 20KC41

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
5 523 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekk håndtaket
FARGERAL 9002 Hvit
FinishCoated
Grep Dia.1.187 "
Grep Høyde4"
Greplengde19-19 / 64 "
Greptykkelse19-19 / 64 "
maskinvareIkke Inkludert
Last klassifisert (J / N)N
MaterialeAluminum
Montering Hole Center til Center19-11 / 16 "
MonteringstypeGjengede hull
Total lengde20 "
Samlet bredde7"
Projeksjon3-15 / 16 "
Skruestørrelse10
Tråddybde19 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Gradsforskyvning: 0 grader

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFARGEFinishSamlet breddeProjeksjonSkruestørrelseGrep Dia.maskinvarePris
ELESA RHW3-33.210.9002 Trekkhåndtak 2-27 / 64 tommer | AG9HJN 20KC19 RHW3-33.210.90029 27 / 32 "RAL 9002 Hvitmalt2 27 / 64 "2.5935/161-19 / 64 "Inkludert2 885 NOK
ELESA RHW3-33.310.9002 Trekkhåndtak 2-27 / 64 tommer | AG9HJP 20KC20 RHW3-33.310.900213 51 / 64 "RAL 9002 Hvitmalt2 27 / 64 "2.5935/161-19 / 64 "Inkludert3 510 NOK
ELESA M.1066 BM / 30-200 CLEAN Trekkhåndtak 45/64 tommer | AG9HJT 20KC23 M.1066 BM / 30-200 RENGJØRING10.437 "RAL 9002 Hvitmalt45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Inkludert994NOK
ELESA M.1066 BM / 30-300 CLEAN Pull Handle 45/64 inch | AG9HJU 20KC24 M.1066 BM / 30-300 RENGJØRING14.375 "RAL 9002 Hvitmalt45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Inkludert1 080 NOK
ELESA M.1066 BM / 30-400 CLEAN Pull Handle 45/64 inch | AG9HJV 20KC25 M.1066 BM / 30-400 RENGJØRING18 5 / 16 "RAL 9002 Hvitmalt45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Inkludert1 215 NOK
ELESA M.1066 BM / 30-500 Trekkhåndtak 45/64 tommer | AG9HJW 20KC26 M.1066 BM / 30-50022.25 "RAL 9002 Hvitmalt45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Inkludert1 267 NOK
ELESA EPR.110-PF-CLEAN Trekkhåndtak 15/16 tommer | AG9HKE 20KC34 EPR.110-PF-RENGJØRING4 19 / 64 "HvitMatte15 / 16 "---Ikke Inkludert143NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELESA RHM4-30.500.9002 Trekkhåndtak 7 tommer
5 523 NOK / enhet