Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELESA M.1066 BM / 30-500 Trekkhåndtak 45/64 tommer | AG9HJW 20KC26

ELESA M.1066 BM/30-500 Trekkhåndtak 45/64 Tommer

På lager
Vare: AG9HJW Modell: M.1066 BM/30-500Kryssreferanse: 20KC26
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
1 267 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekk håndtaket
FARGERAL 9002 Hvit
Finishmalt
Grep Dia.1.187 "
Grep Høyde2-23 / 64 "
Greplengde18-1 / 2 "
Greptykkelse1-3 / 16 "
maskinvareInkludert
Last klassifisert (J / N)N
MaterialeAluminum
Montering Hole Center til Center19-11 / 16 "
MonteringstypeGjengede hull
Total lengde22.25 "
Samlet bredde45 / 64 "
Projeksjon2-61 / 64 "
Skruestørrelse8
Tråddybde19 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Gradsforskyvning: 0 grader

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFARGEFinishSamlet breddeProjeksjonSkruestørrelseGrep Dia.maskinvarePris
ELESA RHW3-33.210.9002 Trekkhåndtak 2-27 / 64 tommer | AG9HJN 20KC19 RHW3-33.210.90029 27 / 32 "RAL 9002 Hvitmalt2 27 / 64 "2.5935/161-19 / 64 "Inkludert2 885 NOK
ELESA RHW3-33.310.9002 Trekkhåndtak 2-27 / 64 tommer | AG9HJP 20KC20 RHW3-33.310.900213 51 / 64 "RAL 9002 Hvitmalt2 27 / 64 "2.5935/161-19 / 64 "Inkludert3 510 NOK
ELESA M.1066 BM / 30-200 CLEAN Trekkhåndtak 45/64 tommer | AG9HJT 20KC23 M.1066 BM / 30-200 RENGJØRING10.437 "RAL 9002 Hvitmalt45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Inkludert994NOK
ELESA M.1066 BM / 30-300 CLEAN Pull Handle 45/64 inch | AG9HJU 20KC24 M.1066 BM / 30-300 RENGJØRING14.375 "RAL 9002 Hvitmalt45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Inkludert1 080 NOK
ELESA M.1066 BM / 30-400 CLEAN Pull Handle 45/64 inch | AG9HJV 20KC25 M.1066 BM / 30-400 RENGJØRING18 5 / 16 "RAL 9002 Hvitmalt45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Inkludert1 215 NOK
ELESA EPR.110-PF-CLEAN Trekkhåndtak 15/16 tommer | AG9HKE 20KC34 EPR.110-PF-RENGJØRING4 19 / 64 "HvitMatte15 / 16 "---Ikke Inkludert143NOK
ELESA ERB.130 CLEAN Trekkhåndtak 1-7 / 32 tommer | AG9HKF 20KC35 ERB.130 RENGJØR5.125 "HvitMatte1 7 / 32 "-3-1 / 2x20-Inkludert426NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELESA M.1066 BM/30-500 Trekkhåndtak 45/64 Tommer
1 267 NOK / enhet