Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TWECO 10231112 Mig Gun 250 A Wire 0.045 Inch For Miller | AC8UBT 3DUJ3

TWECO 10231112 Mig Gun 250 A ledning 0.045 tommer for Miller

På lager
Vare: AC8UBT Modell: 10231112Kryssref: 3DUJ3

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
6 919 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMIG sveisepistol
amps250
Vinkel60 Degrees
Kabellengde5m
Ledningsrør60 grader, metallkappert
Duty Cycle60%
HåndtakstypeErgonomisk buet
LinerTweeco 42-4045-15
MIG pistolnummerMS215M-3545
Tilkobling bakMiller
Rotasjon0 Degrees
Avtrekkerstandard
RørmaterialeMetal
Tube SizeMedium
typenLuftkjølt
Ledningsstørrelse1.2mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.01
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)58.17
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode8515902000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabellengdeHåndtakstypeLedningsstørrelsePris
TWECO WM250M-15-4045 Mig Gun 250 A ledning 0.045 tommer 15 fot kabel | AB3PBA 1UMJ4 WM250M-15-40455mbuet1.24 202 NOK
TWECO 10231136 Mig Gun 250 A Wire 0.045 Tommer For Lincoln | AC8UBU 3DUJ4 102311364mErgonomisk buet1.2mm6 199 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TWECO 10231112 Mig Gun 250 A ledning 0.045 tommer for Miller
6 919 NOK / enhet